Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 12G433 Analog Panel Meter DC Strøm 0-300 DC A | AA4DWV

APPROVED VENDOR 12G433 Analog Panel Meter DC Strøm 0-300 DC A

På lager
Vare: AA4DWV Modell: 12G433
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
1 570 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnalog panelmåler
Nøyaktighet+/- 1.5% full skala
Sak10% glassfylt polykarbonat
SakstilRish Vista
BevegelseMoving Coil
Område0 til 300A DC
Størrelse4.5 "
typenLikestrøm
Bruk medMed Ekstern Shunt
Arbeidsbreddepolykarbonat

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode9030330040
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellBevegelseOmrådeStørrelsetypenBruk medPris
GODKJENT LEVERANDØR 12G369 Analog Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DUB 12G369Jern i bevegelse0 til 5A AC2.5 "AC strøm-1 312 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G370 Analog Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DUC 12G370Jern i bevegelse0 til 5A AC3.5 "AC strøm-1 417 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G371 Analog Panel Meter Ac Current 0-5 Ac A | AA4DUD 12G371Jern i bevegelse0 til 5A AC4.5 "AC strøm-1 550 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G372 Analog Panel Meter Ac Current 0-10 Ac A | AA4DUE 12G372Jern i bevegelse0 til 10A AC2.5 "AC strøm-1 332 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G373 Analog Panel Meter Ac Current 0-10 Ac A | AA4DUF 12G373Jern i bevegelse0 til 10A AC3.5 "AC strøm-1 453 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G375 Analog Panel Meter Ac Current 0-10 Ac A | AA4DUH 12G375Jern i bevegelse0 til 10A AC3.5 "AC strømEkstern 5A strømtransformator1 453 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 12G376 Analog Panel Meter Ac Current 0-15 Ac A | AA4DUJ 12G376Jern i bevegelse0 til 15A AC2.5 "AC strøm-1 312 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 12G433 Analog Panel Meter DC Strøm 0-300 DC A
1 570 NOK / enhet