Kjølesystemer for flyselskaper

filtre

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Kjølebokser

StilModellSakMaks. PressPris (eks. mva)
ABACB-196KKonverteringssett-1 870NOK
RFQ
BBACB-196LPBærbart kjølesystem for flyselskap20 psi15 290NOK
BBACB-196Bærbart kjølesystem for flyselskap125 psi16 023NOK
ALLEGRO SAFETY -

Bærbare kjølesystemer for flyselskaper

Allegro bærbare kjølesystem for flyselskaper er egnet for å levere frisk pustende luft til en arbeiders hodeplagg. Disse kjølesystemene er i stand til å senke lufttemperaturen fra 180 grader F til så lavt som 50 grader F og er koblet til omgivelsesluftpumpen gjennom et 5 tommer langt innløps-, forsyningsflyselskap ved bruk av en robust "Chicago Style" -kobling. De er utstyrt med en justerbar avlastningsventil som hjelper til med å justere luftstrømmen. Velg mellom en rekke av disse bærbare kjølesystemene til flyselskaper, tilgjengelig i maksimumstrykkvarianter på 15 psi og 150 psi.

StilModellInnløpskobling stilStilBreddePris (eks. mva)
A9820-LPChicago stilLavtrykk28 "11 029NOK
B9820-HKHansenHøytrykk26 "13 804NOK
FERVI -

Kjølesystem

StilModellPris (eks. mva)
AP018/230V2 825NOK
RFQ
AP018/400V2 977NOK
RFQ
BULLARD -

Pusterør, åndedrettshetter, Bullard CC20, Bullard, Alligator Clamp, Urethane

ModellSakPris (eks. mva)
20BTCQ8AZJ902NOK

Kjølesystemer for flyselskaper

Kjølesystemer fra flyselskaper gir kjølig og frisk luft ved å benytte trykkluftforsyning gjennom luftpumper eller kjølere. De er ideelle for bruk i kommersielle og industrielle applikasjoner med standardfiltreringspaneler og åndedrettsvern. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av bærbare kjølesystemer for flyselskaper fra merker som Allegro og Air Systems International. Allegro bærbare flyselskaps kjølesystemer er designet for bruk med lavtrykk omgivelsesluftpumper der lufttilførselen fra pumper passerer gjennom spoler i et kjølesystem fylt med is. Disse luftsystemene kan levere luft så kjølig som 50 grader F, og har trykkregulatorer, trykkmålere og justeringsknapper for å kontrollere luftstrømmen. Kjøleboksene er utstyrt med hjul, et teleskopisk håndtak og en 5 fot slange for bærbarhet. Valgte varianter (9820-HP) tilbys med pumpeenheter for å levere høyt trykk (150 PSI) luftstrøm. Air Systems International bærbare kjøleenheter for luftfartsselskaper gir billige pusteløsninger som er ideelle for kjøling i kjemiske drakter, masker, panserhetter og hjelmer for å øke arbeidstakers produktivitet. De er kompatible med alle grad-D trykkluftskilder (opptil 125 psi) og krever ikke støyende vortex kjølerør.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?