AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196 Portable Airline Cooling System, 125 psi Maks. Innløpstrykk | AF8PRV 29EZ56

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196 Portable Airline Cooling System, 125 psi Maks. Innløpstrykk

På lager
Vare: AF8PRV Modell: BACB-196Kryssreferanse: 29EZ56

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 728 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart kjølesystem for flyselskap
LuftstrømCFM 75
LuftstrømningshastighetCFM 75
Monteringsstørrelse1 / 4 "
MonteringstypeHansen
Innløpsstørrelse1 / 2 "
Inngang lufttemp.180 grader F
Maks. Press125 psi
Utgangslufttemp.50 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)83.82
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode9020009000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Gir: Omtrent 50 grader F utgangslufttemperatur med inngangstemperaturer opp til 180 grader F

Produktvarianter

ProduktModellSakMaks. PressPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196LP Bærbart Airline-kjølesystem, lavt trykk, 15 psi | AE2MMW 4YG48 BACB-196LPBærbart kjølesystem for flyselskap20 psi15 009 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196K konverteringssett for luftpumpe | CD7KZF BACB-196KKonverteringssett-1 870 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BACB-196 Portable Airline Cooling System, 125 psi Maks. Innløpstrykk
15 728 NOK / enhet