SPEEDAIRE Luftregulatorer

Speedaire luftregulatorer er designet for å kontrollere inngangstrykket i luftledninger til pneumatiske verktøy. De har et aluminium / sinkhus som tåler trykk på opptil 450 psi og har en maksimal luftstrøm på 2000 cfm.

filtre

SPEEDAIRE -

Luftregulatorer

StilModellMaks. Temp.Total høydeSamlet breddeRørstørrelsePris (eks. mva)
ATT134911G----18NOK
BTT64409G----11NOK
CTT28307G----1NOK
DTT70004G----34NOK
ETT16141G----53NOK
F1WH33150 Grader F4.02 "1.97 "3 / 8 "PT985NOK
G39 93 DKXNUMX175 Grader F3.38 "4"1 / 4 "1 198NOK
SPEEDAIRE -

Manifold luftregulatorer

Speedaire trykkluftregulatorer er designet for å holde styr på lufttrykket som kommer ut av kompressoren. Disse luftregulatorene regulerer lufttrykket og styrer strømmen av trykkluft for å hjelpe pneumatisk utstyr til å fungere riktig. Velg fra en rekke av disse luftregulatorene, tilgjengelig i lengdene 6.14, 6.42, 8.13 og 9.84 tommer.

StilModellVolumkoeffisientISO-klasseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A3GAD30.222.6 "6.14 "1.02 "2 835NOK
A3GAD40.222.6 "6.14 "1.02 "1 890NOK
A3GAD20.4312.72 "6.42 "0.72 "2 493NOK
B3GAD10.4312.72 "6.42 "0.72 "2 520NOK
C3GAD60.6112.85 "8.13 "1.65 "1 857NOK
C3GAD50.6112.85 "8.13 "1.65 "1 778NOK
C3GAA71.624.2 "9.84 "2.17 "3 045NOK
D3GAA61.624.2 "9.84 "2.17 "2 835NOK
E3GAA92.434.2 "10.67 "2.77 "3 228NOK
C3GAA82.434.2 "10.67 "2.77 "3 281NOK
SPEEDAIRE -

Luftregulator, nonrising

StilModellRørstørrelseJusteringsområdeBody MaterialMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.Total høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A4ZM101 "PT5 til 125 psiAluminum2,000 cfm450 psi175 Grader F9.71 "5.98 "1 946NOK
B4ZM111-1 / 2 "PT5 til 125 psisink12 cfm250 psi150 Grader F2.25 "1.65 "1 838NOK
C4ZM221 / 2 "PT5 til 150 psi-220 cfm300 psi175 Grader F6.67 "3.15 "1 339NOK
D4ZM201 / 2 "PT5 til 150 psiAluminum220 cfm300 psi175 Grader F6.67 "3.15 "1 657NOK
E4ZM061 / 4 "PT5 til 125 psisink15 cfm300 psi150 Grader F2.91 "1.63 "321NOK
F4ZM131 / 4 "PT5 til 150 psisink70 cfm300 psi150 Grader F4.190 "1.97 "172NOK
G4ZM081 / 4 "PT5 til 125 psiAluminum15 cfm300 psi175 Grader F2.91 "4.25 "255NOK
D4ZM181 / 4 "PT5 til 150 psiAluminum144 cfm300 psi175 Grader F5.34 "2.68 "588NOK
H4ZM141 / 4 "PT5 til 150 psisink83 cfm300 psi150 Grader F4.190 "1.97 "1 029NOK
I4ZM161 / 4 "PT5 til 150 psiAluminum91 cfm300 psi175 Grader F5.34 "2.68 "418NOK
G4ZM071 / 8 "PT5 til 125 psiAluminum440 cfm300 psi175 Grader F7.26 "4.25 "418NOK
E4ZM051 / 8 "PT5 til 125 psisink14 cfm300 psi150 Grader F2.91 "1.63 "332NOK
J4ZM122 "PT5 til 150 psisink70 cfm450 psi150 Grader F4.190 "1.97 "9 359NOK
A4ZM093 / 4 "PT5 til 125 psiAluminum440 cfm300 psi175 Grader F7.26 "4.25 "2 326NOK
C4ZM233 / 4 "PT5 til 150 psi-220 cfm300 psi175 Grader F6.67 "3.15 "684NOK
D4ZM193 / 8 "PT5 til 150 psiAluminum208 cfm300 psi175 Grader F6.67 "3.15 "552NOK
H4ZM153 / 8 "PT5 til 150 psisink83 cfm300 psi150 Grader F4.190 "1.97 "363NOK
I4ZM173 / 8 "PT5 til 150 psiAluminum144 cfm300 psi175 Grader F5.34 "2.68 "1 283NOK
C4ZM213 / 8 "PT5 til 150 psiAluminum220 cfm300 psi175 Grader F6.67 "3.15 "680NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?