CHICAGO PNEUMATIC Luftskralder

Generelle / industrielle luftsperrer med en luftmotor for å løsne / stramme bolter, og en 1/4 tommer (eller en 3/8 tommer) firkantdrift for å tillate bruk med høyt dreiemoment i trange rom. Tilgjengelig i forskjellige håndtaksmaterialer, frie hastigheter og eksosalternativer

filtre

CHICAGO PNEUMATIC -

Air Ratchet nøkler

StilModellKjørestørrelsePris (eks. mva)
ACP825C1/4 "Firkant2 792NOK
ACP825CT3/8 "Firkant2 900NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Skiftenøkkel Air Ratchet

StilModellleder BreddeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningLengdeMaks. MomentSquare Drive størrelseGasspedalMomentområdePris (eks. mva)
ACP7830HQ1.75 "5.252112 "90 fot.lb.1 / 2 "-10 til 90 ft.-lb.5 196NOK
BCP7830Q1.75 "72112 "90 fot.lb.3 / 8 "Avtrekker10 til 90 ft.-lb.4 795NOK
CCP828H1.625 "51510 "50 fot.lb.1 / 2 "spaken10 til 50 ft.-lb.3 019NOK
CHICAGO PNEUMATIC -

Luftratchet-nøkkel for generell bruk, kvadratisk drivstørrelse: 3/8"

StilModellMomentområdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetHåndteringsmaterialeHodehøydeLengdeMaks. MomentPris (eks. mva)
ACP94275 til 27 ft.-lb.312270 rpmAluminium med gummigrep3 / 4 "5"27 fot.lb.2 579NOK
BCP82810 til 50 ft.-lb.515150 rpmAluminum1 1 / 16 "10 "50 fot.lb.3 224NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?