Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP9427 Skraldenøkkel Generelt 5 tommers lengde | AA2VKC 11C993

CHICAGO PNEUMATIC CP9427 Air Ratchet Wrench Generelt 5 Tommers Lengde

På lager
Vare: AA2VKC Modell: CP9427Kryssreferanse: 11C993
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
2 579 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel til luft
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3
CFM @ full belastning12
Dutygeneral
EksosFront
Gratis hastighet270 rpm
HåndteringsmaterialeAluminium med gummigrep
Hodehøyde3 / 4 "
leder Bredde1.625 "
Lengde5"
Maks. Moment27 fot.lb.
Min. Slange3 / 8 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
Square Drive størrelse3 / 8 "
Gasspedalspaken
Momentområde5 til 27 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8467115090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMomentområdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetHåndteringsmaterialeHodehøydeLengdeMaks. MomentPris
CHICAGO PNEUMATIC CP828 Skiftenøkkel 10 tommers lengde Generelt | AA2VHX 11C962 CP82810 til 50 ft.-lb.515150 rpmAluminum1 1 / 16 "10 "50 fot.lb.3 224 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9427 Air Ratchet Wrench Generelt 5 Tommers Lengde
2 579 NOK / enhet