Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP7830Q Air Ratchet Wrench Industrial 12 tommers lengde | AA2VHK 11C949

CHICAGO PNEUMATIC CP7830Q luftskrallenøkkel Industriell 12 tommers lengde

På lager
Vare: AA2VHK Modell: CP7830QKryssreferanse: 11C949

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
4 795 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel til luft
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid7
CFM @ full belastning21
DutyIndustriell
EksosJusterbar
Gratis hastighet190 rpm
HåndteringsmaterialeAluminium med gummigrep
Hodehøyde1.25 "
leder Bredde1.75 "
Lengde12 "
Maks. Moment90 fot.lb.
Min. Slange3 / 8 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
Square Drive størrelse3 / 8 "
GasspedalAvtrekker
Momentområde10 til 90 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.512
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8467115090
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellleder BreddeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningLengdeMaks. MomentSquare Drive størrelseGasspedalMomentområdePris
CHICAGO PNEUMATIC CP7830HQ Air Ratchet Wrench General 12 tommers lengde | AA2VHJ 11C948 CP7830HQ1.75 "5.252112 "90 fot.lb.1 / 2 "-10 til 90 ft.-lb.5 196 NOK
CHICAGO PNEUMATIC CP828H Luftskiftenøkkel Generelt 10 tommers lengde | AA2VHY 11C963 CP828H1.625 "51510 "50 fot.lb.1 / 2 "spaken10 til 50 ft.-lb.3 019 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7830Q luftskrallenøkkel Industriell 12 tommers lengde
4 795 NOK / enhet