Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO PNEUMATIC CP828 Skiftenøkkel 10 tommers lengde Generelt | AA2VHX 11C962

CHICAGO PNEUMATIC CP828 luftskrallenøkkel 10 tommers lengde Generelt

På lager
Vare: AA2VHX Modell: CP828Kryssreferanse: 11C962
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
3 224 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel til luft
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5
CFM @ full belastning15
Dutygeneral
EksosFront
Gratis hastighet150 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
Hodehøyde1 1 / 16 "
leder Bredde1.625 "
Lengde10 "
Maks. Moment50 fot.lb.
Min. Slange3 / 8 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
Square Drive størrelse3 / 8 "
Gasspedalspaken
Momentområde10 til 50 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8467115040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMomentområdeGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetHåndteringsmaterialeHodehøydeLengdeMaks. MomentPris
CHICAGO PNEUMATIC CP9427 Skraldenøkkel Generelt 5 tommers lengde | AA2VKC 11C993 CP94275 til 27 ft.-lb.312270 rpmAluminium med gummigrep3 / 4 "5"27 fot.lb.2 579 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP828 luftskrallenøkkel 10 tommers lengde Generelt
3 224 NOK / enhet