ALLEGRO SAFETY Luftdrevne vifter og vifter for begrenset rom

Allegro sentrifugalblåsere / jetvifter med begrensede rom er egnet for å sirkulere luft og fjerne flyktige gasser fra fartøyer, små rom, tanker. Velg mellom 1/4 og 2 hk effektvarianter av disse blåserne, tilgjengelig på Raptor Supplies

filtre

ALLEGRO SAFETY -

Jet-fans

Allegro jetvifter sirkulerer luft og eliminerer flyktige gasser fra små tanker, kar eller rom ved å garantere daglig ventilasjon. De har aluminiumskonstruksjon for korrosjonsbestandighet og har permanent forseglede og smurte, kraftige kulelager for forlenget levetid. Disse OSHA standard sikkerhetsskjermviftene skyver trykkluft gjennom en integrert dyse (plassert i endene av hvert blad) som gjør at viftene kan drive med hastigheter opp til 11000 cfm ved 80 psig. Videre er de utstyrt med sidemonterte inntakskontakter for å gi inngangsstrømtilkoblinger og en gnistbestandig vifte for luftsirkulasjon. Varianter er tilgjengelige med innfelte håndtak, som forhindrer avrulling og sikrer enkel portabilitet.

StilModellluft~~POS=TRUNCStørrelseInne i Dia.Pris (eks. mva)
A9518-2060, 114, 186, 292 SCFM20 "20 1 / 8 "55 859NOK
A9518-2476, 147, 225, 338 SCFM24 "24 1 / 4 "84 106NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?