DOTCO Luftblyantkverner

0.06 og 0.1 Hk luftblyantkverner med maksimal fri hastighet på 100000 1 rpm. Designet for bruk i trange områder eller for presisjon og intrikat arbeid. Tilgjengelig i 4/1- og 8/XNUMX-tommers NPT-luftinntaksvarianter

filtre

DOTCO -

General Air Pencil Grinder

De generelle presisjonsslipemaskinene fra Dotco er designet for bruk av metallfjerning og avfelling. Disse bakre eksossliperne består av en 0.1 hk motor som kan levere hastigheter opp til 80000 o / min for en høy materialfjerningshastighet, en vri gass for å variere og kontrollere hastigheten, og en 1/4 tommers NPT innløpsport for lufttilførsel (90 psi ). De har også et aluminium / kompositthus som tåler det tøffeste industrielle misbruket og skjermede lagre for å forhindre tap av smøremidler. Disse Dotco-kvernene leveres med en gjeldende spenne, spennnøkkel, en spenningsbeskytter, en 5 fot lufttilførselsslange og en over ft. Varianter uten spenningsvern er også tilgjengelig på Raptor Supplies.

StilModellCFM @ full belastningGratis hastighetHousing MaterialTotal lengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A10R0400-18-G0.960,000 rpmAluminum5 4 / 5 "0.2 lb.8 438NOK
A10R0401-18-G0.960,000 rpmAluminum5 4 / 5 "0.2 lb.8 603NOK
B12R0400-18-G9.060,000 rpmKompositt5.5 "0.3 lb.9 542NOK
C12R0380-18-G9.080,000 rpmKompositt5.5 "0.3 lb.9 414NOK
B12R0400-43-G9.060,000 rpmKompositt5 4 / 5 "0.3 lb.9 972NOK
B12R0410-18-G9.060,000 rpmKompositt5 4 / 5 "0.3 lb.8 209NOK
DOTCO -

Luftblyantkvern Generelt 100000 Rpm

ModellSakPris (eks. mva)
10R9000-08-GAB7WJB11 956 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?