STANDARD PUMP Luftdrevne membranpumper

filtre

STANDARD PUMP -

Dobbeltmembranpumper

Standard pumpepumper med dobbel membran (også kalt AODD-pumper) brukes til å transportere slam, slam, slipemidler og skjærfølsomme væsker ved å bruke enten en jevn luft- eller naturgassforsyning. Lufttrykket i disse pumpene virker langs hele overflaten av membranen, og holder den balansert mens den pumpes og forlenger pumpens levetid vesentlig sammenlignet med mekanisk drevne membranpumper. De er utstyrt med 316-komponenter i rustfritt stål og Tri-clamp inntaks-/utløpsmekanisme, samt forenkler rask montering/demontering for vedlikehold og rengjøring av pumpen. Velg fra et bredt utvalg av disse doble membranpumpene som er tilgjengelige i 100 og 120 PSI maksimale driftstrykkvarianter på Raptor Supplies.

StilModellMaks. Temp.tilkobling stilMembranmaterialeBreddeHøydeInnløps- / utløpsstørrelseLengdeMaks. Dia. TørrstofferPris (eks. mva)
ASPFP30NPT220 Grader F3" Tri-ClampPTFE17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "181 657NOK
BSPSN15NPT220 Grader F1-1/2" Tri-ClampPTFE15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "143 493NOK
BSPSN20NPT220 Grader F2" Tri-ClampPTFE17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "224 012NOK
BSPSN15NPS275 Grader F1-1/2" Tri-ClampSantopren (R)15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "133 654NOK
ASPFP30NPS275 Grader F3" Tri-ClampSantopren (R)17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "168 417NOK
BSPSN20NPS275 Grader F2" Tri-ClampSantopren (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "186 363NOK
CSP3A20NPT275 Grader F2" Tri-ClampSantopren (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "234 993NOK
STANDARD PUMP -

Våtendereparasjonssett, væskeendereparasjonssett, luftdrevet dobbel membranpumpe, væske

ModellSakPris (eks. mva)
200-060CU4HEM7 626 NOK
STANDARD PUMP -

Våtendereparasjonssett, væskeendereparasjonssett, luftdrevet dobbel membranpumpe, væske

ModellSakPris (eks. mva)
200-070CU4HFB41 590 NOK
STANDARD PUMP -

Våtendereparasjonssett, væskeendereparasjonssett, luftdrevet dobbel membranpumpe, væske

ModellSakPris (eks. mva)
200-040CU4HEN6 579 NOK
STANDARD PUMP -

Våtendereparasjonssett, væskeendereparasjonssett, luftdrevet dobbel membranpumpe, væske

ModellSakPris (eks. mva)
200-140CU4HEP6 812 NOK
STANDARD PUMP -

Våtendereparasjonssett, våtendereparasjonssett AODD-pumpe, standardpumpe, 200-100, SPFP30NPS, 39N545

ModellSakPris (eks. mva)
200-100CU4HEW20 360 NOK
STANDARD PUMP -

Våtendereparasjonssett, våtendereparasjonssett AODD-pumpe, standardpumpe, 200-160, SPSN20NPS, 39N549

ModellSakPris (eks. mva)
200-160CU4HEZ8 049 NOK
STANDARD PUMP -

Våtendereparasjonssett, våtendereparasjonssett AODD-pumpe, Std-pumpe, 200-110, SP3A15NPT/SPSN15NPT

ModellSakPris (eks. mva)
200-110CU4HEX22 984 NOK
STANDARD PUMP -

Våtendereparasjonssett, våtendereparasjonssett AODD-pumpe, standardpumpe, 200-030, SPFP10PPT, 39N538

ModellSakPris (eks. mva)
200-030CU4HFA19 237 NOK
STANDARD PUMP -

Våtendereparasjonssett, væskeendereparasjonssett, luftdrevet dobbel membranpumpe, væske

ModellSakPris (eks. mva)
200-050CU4HER36 691 NOK
STANDARD PUMP -

Dobbel membranpumpe, maks. 41 Gpm, Santoprene, enkel manifoldtilkobling, 1 1/2 tomme størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
SPFG10SSSCH6RNM82 213 NOK
STANDARD PUMP -

Våtendereparasjonssett, væskeendereparasjonssett, luftdrevet dobbel membranpumpe, væske

ModellSakPris (eks. mva)
200-020CU4HEQ3 032 NOK
STANDARD PUMP -

Våtendereparasjonssett, våtendereparasjonssett AODD-pumpe, standardpumpe, 200-010, SPFP05PPT, 39N536

ModellSakPris (eks. mva)
200-010CU4HET12 055 NOK
STANDARD PUMP -

Våtendereparasjonssett, våtendereparasjonssett AODD-pumpe, standardpumpe, 200-080, SPFP20NPS, 39N543

ModellSakPris (eks. mva)
200-080CU4HEU9 435 NOK
STANDARD PUMP -

Våtendereparasjonssett, våtendereparasjonssett AODD-pumpe, standardpumpe, 200-090, SPFP30NPT, 39N544

ModellSakPris (eks. mva)
200-090CU4HEV53 171 NOK
STANDARD PUMP -

Våtendereparasjonssett, våtendereparasjonssett AODD-pumpe, Std-pumpe, 200-130, SP3A20NPT/SPSN20NPT

ModellSakPris (eks. mva)
200-130CU4HEI36 132 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?