STANDARD PUMPE SPSN20NPT Pumpe 2 Tommer 147 Gpm Ptfe Membran | AC8EXJ 39N548

STANDARD PUMP SPSN20NPT Pumpe 2 Tommer 147 Gpm Ptfe membran

På lager
Vare: AC8EXJ Modell: SPSN20NPTKryssref: 39N548

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

224 012 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel membranpumpe
Luftinntak Størrelse1/2 "FNPT
KulematerialePTFE
Body Material316 rustfritt stål
Sjekk setemateriale316 rustfritt stål
tilkobling stil2" Tri-Clamp
MembranmaterialePTFE
Høyde34.75 "
Innløps- / utløpsstørrelse2"
Lengde18.5 "
Fordelingstilkoblingenslig
Maks. Dia. Tørrstoffer5 / 8 "
Maks. Strømme147 gpm
Maks. Flyt GPM147
Maks. Driftstrykk120 psi
Maks. Temp.220 Grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr9 ft.
Selvsugende våt32 ft.
VentiltypeOljeløs luftventil
Bredde17 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)88.27
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8413500050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.tilkobling stilMembranmaterialeBreddeHøydeInnløps- / utløpsstørrelseLengdeMaks. Dia. TørrstofferPris
STANDARD PUMPE SPFP30NPT Pumpe 3 Tommer 180 Gpm Ptfe membran | AC8EXE 39N544 SPFP30NPT220 Grader F3" Tri-ClampPTFE17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "181 657 NOK
STANDARD PUMPE SPFP30NPS Pumpe 3 Tommer 234 Gpm Santoprene membran | AC8EXF 39N545 SPFP30NPS275 Grader F3" Tri-ClampSantopren (R)17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "168 417 NOK
STANDARD PUMPE SPSN15NPT Pumpe 1-1/2 tomme 51 Gpm Ptfe membran | AC8EXG 39N546 SPSN15NPT220 Grader F1-1/2" Tri-ClampPTFE15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "143 493 NOK
STANDARD PUMPE SPSN15NPS Pumpe 2 Tommer 86 Gpm Santoprene membran | AC8EXH 39N547 SPSN15NPS275 Grader F1-1/2" Tri-ClampSantopren (R)15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "133 654 NOK
STANDARD PUMPE SPSN20NPS Pumpe 2 tommer 179 Gpm Santoprene membran | AC8EXK 39N549 SPSN20NPS275 Grader F2" Tri-ClampSantopren (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "186 363 NOK
STANDARD PUMPE SP3A20NPT Pumpe 2 Tommer 147 Gpm Ptfe membran | AC8EXM 39N551 SP3A20NPT275 Grader F2" Tri-ClampSantopren (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "234 993 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANDARD PUMP SPSN20NPT Pumpe 2 Tommer 147 Gpm Ptfe membran
224 012 NOK / enhet