STANDARD PUMP Dobbeltmembranpumper


filtre
Kulemateriale: PTFE , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Maks. Driftstrykk: 120 psi , Driftstype: Luftdrevet , Ventiltype: Oljeløs luftventil
StilModellMaks. Temp.tilkobling stilMembranmaterialeBreddeHøydeInnløps- / utløpsstørrelseLengdeMaks. Dia. TørrstofferPris (eks. mva)
A
SPSN15NPT
220 Grader F1-1/2" Tri-ClampPTFE15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "143 493 NOK
B
SPFP30NPT
220 Grader F3" Tri-ClampPTFE17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "189 687 NOK
A
SPSN20NPT
220 Grader F2" Tri-ClampPTFE17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "233 914 NOK
A
SPSN15NPS
275 Grader F1-1/2" Tri-ClampSantopren (R)15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "139 562 NOK
A
SPSN20NPS
275 Grader F2" Tri-ClampSantopren (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "194 601 NOK
C
SP3A20NPT
275 Grader F2" Tri-ClampSantopren (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "245 381 NOK
B
SPFP30NPS
275 Grader F3" Tri-ClampSantopren (R)17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "175 861 NOK

Dobbeltmembranpumper

Standard pumpepumper med dobbel membran (også kalt AODD-pumper) brukes til å transportere slam, slam, slipemidler og skjærfølsomme væsker ved å bruke enten en jevn luft- eller naturgassforsyning. Lufttrykket i disse pumpene virker langs hele overflaten av membranen, og holder den balansert mens den pumpes og forlenger pumpens levetid vesentlig sammenlignet med mekanisk drevne membranpumper. De er utstyrt med 316-komponenter i rustfritt stål og Tri-clamp inntaks-/utløpsmekanisme, samt forenkler rask montering/demontering for vedlikehold og rengjøring av pumpen. Velg fra et bredt utvalg av disse doble membranpumpene som er tilgjengelige i 100 og 120 PSI maksimale driftstrykkvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?