STANDARDPUMPE SPFG10SSS Dobbel membranpumpe, 41 Gpm Maks., Santoprene, Enkel Manifoldtilkobling, 1 1/2 tomme Størrelse | CH6RNM 454U32

STANDARD PUMP SPFG10SSS dobbel membranpumpe, 41 Gpm maks., Santoprene, enkel manifoldtilkobling, 1 1/2 tomme størrelse

På lager
Vare: CH6RNM Modell: SPFG10SSSKryssreferanse: 454U32

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

82 213 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMembranpumpe
Byråets samsvarATEX.jpg, CE.png
Luftinntak Størrelse1/2 FNPT
KulematerialeSantopreneR
Sjekk setemateriale316 rustfritt stål
Høyde16 13 / 64 "
Housing Material316 rustfritt stål
Innløps- / utløpsstørrelse1 1 / 2 "
Lengde16 5 / 16 "
Fordelingstilkoblingenslig
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Strømme41 gpm
Maks. Flyt GPM41 gpm
Maks. Driftstrykk120 psi
Maks. Temp.180 grader F
DriftstypeLuftdrevet
Selvfyllende tørr16 "
Selvsugende våt29 ft.
VentiltypeBall
Garanti1 år.
Bredde8 13 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
OpprinnelseslandUSA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STANDARD PUMP SPFG10SSS dobbel membranpumpe, 41 Gpm maks., Santoprene, enkel manifoldtilkobling, 1 1/2 tomme størrelse
82 213 NOK / enhet