SPEEDAIRE Luftslipere

Speedaire luftslipere brukes til tung sliping, porting, avgrading, skjæring og slipeoperasjoner, samt høyhastighets polering og sliping i trange områder. De har en maksimal rotasjonshastighet på 15000 rpm ved luftstrøm på 25 cfm.

filtre

SPEEDAIRE -

Luftdrevne vinkelslipere, 11000 RPM

Speedaire luftdrevne vinkelslipere har roterende slipeskiver som tar ut overflatemateriale eller roterer avskjæringsskiver for å skjære gjennom materiale. Hodet på disse vinkelsliperne er satt i rett vinkel til verktøykroppen, noe som gjør dem mer kompakte sammenlignet med vertikalslipere, og gir større synlighet av arbeidsflaten og hjulet. Velg fra en rekke av disse vinkelsliperne, tilgjengelig i 4 og 4.5 tommers hjuldiametre.

StilModellHjuldiameterPris (eks. mva)
A21AA894"3 251NOK
B21AA904.5 "3 746NOK
SPEEDAIRE -

Luftvinkelslipere

StilModellHPLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidTotal lengdeHjuldiameterCFM @ full belastningDutyEksosPris (eks. mva)
A10D2320.21 / 4 "PT1.834 15 / 16 "2"3.7IndustriellBak2 901NOK
B21AA830.81 / 4 "PT49.375 "4"16.0IndustriellBak5 320NOK
C21AA9113 / 8 "PT613.75 "7"25.0standardFront7 167NOK
SPEEDAIRE -

Luftslipesett 16000 o / min 5-11 / 16 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
12V733AA4PCU1 890 NOK
SPEEDAIRE -

Air Surface Tool 3500 o / min

ModellSakPris (eks. mva)
22EW13AB6UAR4 047 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?