Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 22EW13 luftoverflateverktøy 3500 rpm | AB6UAR

SPEEDAIRE 22EW13 Air Surface Tool 3500 Rpm

På lager
Vare: AB6UAR Modell: 22EW13
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
4 047 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøy for luftoverflate
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3.9
CFM @ full belastning15
DutyIndustriell
EksosBak
Gratis hastighet3500 rpm
HåndteringsmaterialeAluminum
HP0.5
LåseSikkerhet
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde11 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse11 / 32 "
Gasspedalspaken
variable SpeedJa
Hjuldiameter4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.122
Skipets høyde (cm)40.89
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8467115090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 22EW13 Air Surface Tool 3500 Rpm
4 047 NOK / enhet