DYNABRADE Slipemaskiner for etterbehandling av luft

Bruk PSA-belagte, ikke-vevde nylonplater og -ruller, og ha en maksimal hastighet på 20000 o / min. Tilgjengelig i forskjellige lengder og full belastning cfm rangeringer

filtre

DYNABRADE -

Luftbehandlingssliper

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksos TypeGratis hastighetHPTotal lengdePad størrelsePris (eks. mva)
A579202.259Bak20,000 rpm35"4 "x 4-5 / 16"4 046NOK
B580372.2520Front12,000 rpm0.45.375 "1.25 "14 814NOK
C585033.2513Bak10,000 rpm0.156.25 "3-1 / 4 "x 5"4 094NOK
D585093.2513Bak10,000 rpm0.155.75 "3 "x 4-1 / 4"4 148NOK
E585023.2513Bak10,000 rpm0.157"3 "x 4-1 / 4"4 422NOK
D585073.2513Bak10,000 rpm0.157 1 / 16 "2-3 / 4 "x 7"4 779NOK
F578144.016Bak10,000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"8 686NOK
G578004.016Bak8000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"8 359NOK
G578104.016Bak10,000 rpm0.287.25 "3-2 / 3 "x 7"7 362NOK
H574004.518Bak2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"11 599NOK
H574054.518Bak2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"12 387NOK
I574074.518Bak2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"13 013NOK
J579065.020Bak13,000 rpm0.129"4 "x 3/4"9 067NOK
K579005.020Bak15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"8 568NOK
L579105.020Bak15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"9 905NOK
DYNABRADE -

Verktøy for etterbehandling av luft

StilModellPad størrelseLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidvariable SpeedHjuldiameterCFM @ full belastningGratis hastighetHPPris (eks. mva)
A13102-1 / 4 "PT5.5Nei5/8 eller 1 "223200 rpm0.411 362NOK
B13206-1 / 4 "PT10Nei1 / 2 "404500 rpm0.713 463NOK
C13509-3 / 8 "PT11Nei5/8 eller 1 "346000 rpm121 317NOK
D51134-1 / 4 "PT6Nei2.5 "2418000 rpm0.513 311NOK
E520503/4 "til 4"1 / 4 "PT5.5Ja-223200 rpm0.410 136NOK
F134505 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "PT10.25Nei-412800 rpm123 637NOK
G135058 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "PT10.75Nei-433400 rpm114 699NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?