Dynabrade 58509 pneumatisk etterbehandlingssliper er en Dynabrade Dynabug II orbitalsliper som brukes til sliping, smussfjerning, sealer-sliping, fjærkanter, blanding og etterbehandling på tre-, plast- og komposittoverflater i møbler, kjøkken, bad og marine applikasjoner. Denne pneumatiske slipemaskinen fra Dynabrade uten vakuum gir en kontrollert, ultrafin finish på overflater ved å bruke den medfølgende 74 x 109 mm vinylslipeplate (Dynabrade 56355).
Egenskaper:
- Dynabrade 58509 pneumatisk etterbehandlingssliper har en 0.15 hk (122W) luftmotor som bruker 13 SCFM (368 LPM) trykkluft ved et trykk på 90 PSIG (6.2 bar).
- Motoren har en hastighet på 10000 rpm for nøyaktig 3/32 tommer (2 mm) orbital bevegelse av slipemaskinen.
- Denne etterbehandlingssliperen har en kompakt størrelse for bruk av selv de brukere som har små hender.
- Dens ergonomiske design produserer lave vibrasjoner samtidig som den er lett og komfortabel for minimal hånd- og armtretthet i vertikale applikasjoner.
- Den rektangulære slipeputen tillater sliping av hjørner.
Kompatibelt tilbehør:
- Dynabrade 10681 luftfilter-regulator-smøresystemer: Disse FRL-systemene regulerer lufttrykket, filtervann forurenser og smører denne slipemaskinen.
- Dynabrade 95842 & 95843 Air Lubes: Disse smøremidlene forhindrer dannelse av rust eller slam.
- Dynabrade 98222 Motor Tune-Up Kit: Den inneholder reservedeler for vedlikehold og reparasjon av enhetens motor.
- Dynabrade-belagte sliperuller: Disse sliperullene/arkene med forskjellige kornstørrelser brukes med vinylputen til denne Dynabrade pneumatiske slipemaskinen for den nødvendige slipekvaliteten.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilken tilkobling er tilgjengelig i denne Dynabrade 58509 pneumatiske etterbehandlingssliperen?
A. Denne Dynabrade-sliperen har en 1/4 tomme NPT-tilkobling for montering av luftslanger med 1/4 tomme innvendig diameter.
Q. Hva er lydnivået til denne Dynabrade pneumatiske sliperen?
A. Denne Dynabrade 58509 pneumatiske slipemaskinen produserer lyder på opptil 81 dB(A).
Spørsmål. Hva er bruken av eksos i denne Dynabrade 58509 pneumatiske etterbehandlingssliperen?
A. Denne Dynabrade pneumatiske slipemaskinen har en bakre eksos for å spyle ut smøremidler eller materialer fra enheten og overflaten.