Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 13206 Air Finishing Tool 4500 Rpm 13-5/8 tomme Lengde | AB8FKR 25H812

DYNABRADE 13206 Air Finishing Tool 4500 Rpm 13-5/8 tommers lengde

På lager
Vare: AB8FKR Modell: 13206Kryssreferanse: 25H812
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
13 463 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftbehandlingsverktøy
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10
CFM @ full belastning40
DutyHeavy
EksosBak
Gratis hastighet4500 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HP0.7
LåseJa
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde13.625 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/8 "-11
Gasspedalspaken
variable SpeedNei
Hjuldiameter1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPad størrelseLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidvariable SpeedHjuldiameterCFM @ full belastningGratis hastighetHPPris
DYNABRADE 13450 etterbehandlingsverktøy 1hk 2800rpm | AA4VHE 13F630 134505 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "PT10.25Nei-412800 rpm123 637 NOK
DYNABRADE 13505 etterbehandlingsverktøy 1hk 3400rpm | AA4VHF 13F631 135058 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "PT10.75Nei-433400 rpm114 699 NOK
DYNABRADE 13102 Air Finishing Tool 3200 Rpm 11-1/2 tomme Lengde | AB8FKN 25H809 13102-1 / 4 "PT5.5Nei5/8 eller 1 "223200 rpm0.411 362 NOK
DYNABRADE 13509 Air Finishing Tool 6000 Rpm 17-1/4 tomme Lengde | AB8FKW 25H816 13509-3 / 8 "PT11Nei5/8 eller 1 "346000 rpm121 317 NOK
DYNABRADE 51134 Air Finishing Tool 17-1/8 tommers lengde | AB8FNA 25H866 51134-1 / 4 "PT6Nei2.5 "2418000 rpm0.513 311 NOK
DYNABRADE 52050 pneumatisk etterbehandlingsverktøy 0.4 hk | AB8FPA 25H890 520503/4 "til 4"1 / 4 "PT5.5Ja-223200 rpm0.410 136 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 13206 Air Finishing Tool 4500 Rpm 13-5/8 tommers lengde
13 463 NOK / enhet