DYNABRADE 51134 Air Finishing Tool 17-1/8 tommers lengde | AB8FNA 25H866

DYNABRADE 51134 Air Finishing Tool 17-1/8 tommers lengde

På lager
Vare: AB8FNA Modell: 51134Kryssreferanse: 25H866

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 311 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftbehandlingsverktøy
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid6
CFM @ full belastning24
DutyHeavy
EksosBak
Gratis hastighet18000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
HP0.5
LåseNei
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde17.125 "
Nødvendig trykk90 psi
Spindelstørrelse5/16 "-24
Gasspedalspaken
variable SpeedNei
Hjuldiameter2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.93
Skipets høyde (cm)45.47
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)80.26
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPad størrelseLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidvariable SpeedHjuldiameterCFM @ full belastningGratis hastighetHPPris
DYNABRADE 13450 etterbehandlingsverktøy 1hk 2800rpm | AA4VHE 13F630 134505 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "PT10.25Nei-412800 rpm123 637 NOK
DYNABRADE 13505 etterbehandlingsverktøy 1hk 3400rpm | AA4VHF 13F631 135058 "Dia. X 3-1 / 2"3 / 8 "PT10.75Nei-433400 rpm114 699 NOK
DYNABRADE 13102 Air Finishing Tool 3200 Rpm 11-1/2 tomme Lengde | AB8FKN 25H809 13102-1 / 4 "PT5.5Nei5/8 eller 1 "223200 rpm0.411 362 NOK
DYNABRADE 13206 Air Finishing Tool 4500 Rpm 13-5/8 tomme Lengde | AB8FKR 25H812 13206-1 / 4 "PT10Nei1 / 2 "404500 rpm0.713 463 NOK
DYNABRADE 13509 Air Finishing Tool 6000 Rpm 17-1/4 tomme Lengde | AB8FKW 25H816 13509-3 / 8 "PT11Nei5/8 eller 1 "346000 rpm121 317 NOK
DYNABRADE 52050 pneumatisk etterbehandlingsverktøy 0.4 hk | AB8FPA 25H890 520503/4 "til 4"1 / 4 "PT5.5Ja-223200 rpm0.410 136 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 51134 Air Finishing Tool 17-1/8 tommers lengde
13 311 NOK / enhet