Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 57920 pneumatisk etterbehandlingssliper Non Vacuum | AB8FTM 25H976

DYNABRADE 57920 Pneumatisk etterbehandlingssliper Non Vacuum

På lager
Vare: AB8FTM Modell: 57920Kryssreferanse: 25H976

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 411 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftbehandlingssliper
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid2.25
CFM @ full belastning9
Eksos TypeBak
Gratis hastighet20,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP3
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde5"
Pad ansiktstypeVinyl
Pad størrelse4 "x 4-5 / 16"
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7515
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksos TypeGratis hastighetHPTotal lengdePad størrelsePris
DYNABRADE 57400 Pneumatisk etterbehandler Sander 0.3 Hk | AB8FRZ 25H964 574004.518Bak2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"12 303 NOK
DYNABRADE 57405 Pneumatisk etterbehandler Sander ikke vakuum | AB8FTA 25H965 574054.518Bak2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"13 097 NOK
DYNABRADE 57407 pneumatisk sluttsliper 0.3 hk | AB8FTB 25H966 574074.518Bak2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"13 667 NOK
DYNABRADE 57800 Pneumatisk slipemaskin uten vakuum | AB8FTF 25H970 578004.016Bak8000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"8 873 NOK
DYNABRADE 57810 pneumatisk slipemaskin 0.24 Hk | AB8FTG 25H971 578104.016Bak10,000 rpm0.287.25 "3-2 / 3 "x 7"7 828 NOK
DYNABRADE 57814 Pneumatisk slipemaskin sentralt vakuum | AB8FTH 25H972 578144.016Bak10,000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"9 234 NOK
DYNABRADE 57900 Pneumatisk Finishing Sander 0.12 Hk | AB8FTJ 25H973 579005.020Bak15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"9 062 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 57920 Pneumatisk etterbehandlingssliper Non Vacuum
4 411 NOK / enhet