Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 57910 pneumatisk sluttslipersett | AB8FTL 25H975

DYNABRADE 57910 Pneumatisk sluttslipersett

På lager
Vare: AB8FTL Modell: 57910Kryssreferanse: 25H975
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
9 905 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftbehandlingssliper
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.0
CFM @ full belastning20
Eksos TypeBak
Gratis hastighet15,000 rpm
HåndteringsmaterialeKompositt
Housing MaterialKompositt
HP0.12
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde9"
Pad ansiktstypeHook og PSA
Pad størrelse2-7/8" x 3-1/8"
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
Vakuum / Ikke-vakuumIkke vakuum
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.18
Skipets høyde (cm)10.48
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksos TypeGratis hastighetHPTotal lengdePad størrelsePris
DYNABRADE 57400 Pneumatisk etterbehandler Sander 0.3 Hk | AB8FRZ 25H964 574004.518Bak2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"11 599 NOK
DYNABRADE 57405 Pneumatisk etterbehandler Sander ikke vakuum | AB8FTA 25H965 574054.518Bak2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"12 387 NOK
DYNABRADE 57407 pneumatisk sluttsliper 0.3 hk | AB8FTB 25H966 574074.518Bak2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"13 013 NOK
DYNABRADE 57800 Pneumatisk slipemaskin uten vakuum | AB8FTF 25H970 578004.016Bak8000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"8 359 NOK
DYNABRADE 57810 pneumatisk slipemaskin 0.24 Hk | AB8FTG 25H971 578104.016Bak10,000 rpm0.287.25 "3-2 / 3 "x 7"7 362 NOK
DYNABRADE 57814 Pneumatisk slipemaskin sentralt vakuum | AB8FTH 25H972 578144.016Bak10,000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"8 686 NOK
DYNABRADE 57900 Pneumatisk Finishing Sander 0.12 Hk | AB8FTJ 25H973 579005.020Bak15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"8 568 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 57910 Pneumatisk sluttslipersett
9 905 NOK / enhet