INGERSOLL-RAND Heiseluftkjeder

Brukes til å løfte eller senke lastematerialer opp til 2200 lb i høyder opp til 10 ft. Har en robust og enkel design som er enkel å betjene og vedlikeholde, og selvjusterende skivebremser som påføres automatisk når du avbryter lufttilførselen. Tilbyr variabel hastighetskontroll med en ubegrenset driftssyklus

filtre

INGERSOLL-RAND -

MLK-serien, luftkjettingtalje

StilModellsuspensjonluft~~POS=TRUNCBremsKontrollFinishLøftehastighetLastekapasitetReevingPris (eks. mva)
AML250KR-1R10-R6UHook45 scfmSelvjusterende plateTrekk kjettingPaint26 fpm550 lb.190 962NOK
BML500KR-2DA10-R6URigid50 scfmSelvjusterende plateAnhengPaint13 fpm1100 lb.2128 404NOK
BML500KR-1DA10-R6URigid45 scfmSelvjusterende plateTrekk kjettingPaint13 fpm1100 lb.2122 447NOK
CML500KS-2C10-C6Svingbar krok45 scfmSelvjusterende plateAnhengPulverlakkert0 til 22 fpm1100 lb.179 322NOK
AML1000K-2C10-C6Svingbar krok90 scfmSelvjusterendeAnheng-28 fpm2200 lb.2115 604NOK
INGERSOLL-RAND -

7770-serien, luftkjettingtalje

Ingersoll Rand 7770-serien luftkjedetaljer er nyttige i skipsverft og produksjonsanlegg for løfting av laster på opptil 4400 lb. Disse gnistbestandige enhetene oppfyller ASME-spesifikasjonene og er egnet for farlige miljøer. De har sinkbelagte, 10 fot lange trekkkjeder for korrosjonsbestandighet og deres reduserte løftekapasitet og låste hastighetsjusteringer sikrer lang kjedes levetid. Disse taljene kan utstyres med hengende kontrollhåndtak med industrielt vinylgrep for praktisk håndtering.

StilModellKontrollLøftehastighetLastekapasitetPris (eks. mva)
A7756E-2C10-C6SAnheng0 til 41 fpm1100 lb.94 622NOK
B7718E-2C10-C6SAnheng0 til 82 fpm550 lb.88 201NOK
C7756E-1C10-C6STrekk kjetting0 til 41 fpm1100 lb.75 904NOK
INGERSOLL-RAND -

Heiseluftkjeder

StilModellLøftehastighetLastekapasitetPris (eks. mva)
ACL250K-2C10-C6U0 til 32 fpm550 lb.60 049NOK
ACL125K-2C10-C6U0 til 43 fpm275 lb.48 962NOK
INGERSOLL-RAND -

Heiseluft 1100 lb. Kapasitet 10 fot Heis

ModellSakPris (eks. mva)
7756E-3HA10-C6SAC2XVC124 316 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?