INGERSOLL-RAND ML1000K-2C10-C6 Luftkjedetalje 2200 Lb. Kapasitet 10 fots løft | AE7XHN 6B465

INGERSOLL-RAND ML1000K-2C10-C6 Luftkjedetalje 2200 Lb. Kapasitet 10 fots løft

På lager
Vare: AE7XHN Modell: ML1000K-2C10-C6Kryssreferanse: 6B465

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

115 604 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeiseluft
luft~~POS=TRUNC90 scfm
Lufttrykk90 psi
BremsSelvjusterende
KontrollAnheng
Husets lengde13.5 "
Husets bredde9.75 "
Innløpsstørrelse1 / 2 "PT
Heis10 ft.
Løftehastighet28 fpm
Lastekapasitet2200 lb.
Min. Mellom kroker18 "
Total lengde13.5 "
Samlet bredde9.75 "
Reeving2
suspensjonSvingbar krok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)47.5
Skipets lengde (cm)51.82
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode8425190000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellsuspensjonluft~~POS=TRUNCBremsKontrollFinishLøftehastighetLastekapasitetReevingPris
INGERSOLL-RAND ML500KS-2C10-C6 Luftkjedetalje 1100 Lb. Kapasitet 10 fots løft | AB9DJW 2CAY6 ML500KS-2C10-C6Svingbar krok45 scfmSelvjusterende plateAnhengPulverlakkert0 til 22 fpm1100 lb.179 322 NOK
INGERSOLL-RAND ML250KR-1R10-R6U Luftkjedetalje 550 Lb. Kapasitet 10 fots løft | AC2YRL 2PA14 ML250KR-1R10-R6UHook45 scfmSelvjusterende plateTrekk kjettingPaint26 fpm550 lb.190 962 NOK
INGERSOLL-RAND ML500KR-1DA10-R6U Luftkjedetalje 1100 Lb. Kapasitet 10 fots løft | AC2YRT 2PA20 ML500KR-1DA10-R6URigid45 scfmSelvjusterende plateTrekk kjettingPaint13 fpm1100 lb.2122 447 NOK
INGERSOLL-RAND ML500KR-2DA10-R6U Luftkjedetalje 1100 Lb. Kapasitet 10 fots løft | AC2YRW 2PA27 ML500KR-2DA10-R6URigid50 scfmSelvjusterende plateAnhengPaint13 fpm1100 lb.2128 404 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND ML1000K-2C10-C6 Luftkjedetalje 2200 Lb. Kapasitet 10 fots løft
115 604 NOK / enhet