INGERSOLL-RAND ML500KR-1DA10-R6U Luftkjedetalje 1100 Lb. Kapasitet 10 fots løft | AC2YRT 2PA20

INGERSOLL-RAND ML500KR-1DA10-R6U Luftkjedetalje 1100 Lb. Kapasitet 10 fots løft

På lager
Vare: AC2YRT Modell: ML500KR-1DA10-R6UKryssreferanse: 2PA20

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

122 447 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeiseluft
luft~~POS=TRUNC45 scfm
Lufttrykk90 psi
BremsSelvjusterende plate
FARGEGul
KontrollTrekk kjetting
FinishPaint
Passer til bjelkeflens W3-1 / 4 "til 6"
Innløpsstørrelse1 / 2 "PT
Heis10 ft.
Løftehastighet13 fpm
Lastekapasitet1100 lb.
Min. Mellom kroker18 "
Minimum radiuskurve42 "
Støynivå85 dBA
Total lengde13.5 "
Samlet bredde9.75 "
Reeving2
suspensjonRigid

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8425190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vogntype (manuell trykk)

Produktvarianter

ProduktModellsuspensjonluft~~POS=TRUNCBremsKontrollFinishLøftehastighetLastekapasitetReevingPris
INGERSOLL-RAND ML500KS-2C10-C6 Luftkjedetalje 1100 Lb. Kapasitet 10 fots løft | AB9DJW 2CAY6 ML500KS-2C10-C6Svingbar krok45 scfmSelvjusterende plateAnhengPulverlakkert0 til 22 fpm1100 lb.179 322 NOK
INGERSOLL-RAND ML250KR-1R10-R6U Luftkjedetalje 550 Lb. Kapasitet 10 fots løft | AC2YRL 2PA14 ML250KR-1R10-R6UHook45 scfmSelvjusterende plateTrekk kjettingPaint26 fpm550 lb.190 962 NOK
INGERSOLL-RAND ML500KR-2DA10-R6U Luftkjedetalje 1100 Lb. Kapasitet 10 fots løft | AC2YRW 2PA27 ML500KR-2DA10-R6URigid50 scfmSelvjusterende plateAnhengPaint13 fpm1100 lb.2128 404 NOK
INGERSOLL-RAND ML1000K-2C10-C6 Luftkjedetalje 2200 Lb. Kapasitet 10 fots løft | AE7XHN 6B465 ML1000K-2C10-C6Svingbar krok90 scfmSelvjusterendeAnheng-28 fpm2200 lb.2115 604 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND ML500KR-1DA10-R6U Luftkjedetalje 1100 Lb. Kapasitet 10 fots løft
122 447 NOK / enhet