INGERSOLL-RAND 7756E-3HA10-C6S Luftkjedetalje 1100 lb. Kapasitet 10 fot Løft | AC2XVC 2NY71

INGERSOLL-RAND 7756E-3HA10-C6S Luftkjedetalje 1100 lb. Kapasitet 10 fot Løft

På lager
Vare: AC2XVC Modell: 7756E-3HA10-C6SKryssref: 2NY71

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

124 316 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeiseluft
luft~~POS=TRUNC65 til 70 scfm
Lufttrykk90 psi
BremsJusterbart bånd
FARGERød
KontrollAnheng
FinishPulverlakkert
Passer til bjelkeflens W3-1 / 4 "til 6"
Innløpsstørrelse1 / 2 "PT
Heis10 ft.
Løftehastighet0 til 41 fpm
Lastekapasitet1100 lb.
Min. Mellom kroker16.875 "
Minimum radiuskurve42 "
Støynivå85 dBA
Total lengde11 21 / 32 "
Samlet bredde14.75 "
Reeving1
suspensjonStiv til vogn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.55
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8425190000
OpprinnelseslandKR

Produktdetaljer:

    • Vogntype (luftdrevet)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 7756E-3HA10-C6S Luftkjedetalje 1100 lb. Kapasitet 10 fot Løft
124 316 NOK / enhet