INGERSOLL-RAND 7770-serien, luftkjettingtalje


filtre
Luftforbruk: 65 til 70 scfm , Brems: Justerbart bånd , Farge: Rød , Bli ferdig: Pulverlakkert , Innløpsstørrelse: 1 / 2 "PT , Min. Mellom kroker: 17 " , Total lengde: 10.593 , Total bredde: 10 " , Reeving: 1 , Suspensjon: 360 graders roterende sikkerhetskrok
StilModellKontrollLøftehastighetLastekapasitetPris (eks. mva)
A
7756E-2C10-C6S
Anheng0 til 41 fpm1100 lb.94 622 NOK
B
7718E-2C10-C6S
Anheng0 til 82 fpm550 lb.88 201 NOK
C
7756E-1C10-C6S
Trekk kjetting0 til 41 fpm1100 lb.75 904 NOK

7770-serien, luftkjettingtalje

Ingersoll Rand 7770-serien luftkjedetaljer er nyttige i skipsverft og produksjonsanlegg for løfting av laster på opptil 4400 lb. Disse gnistbestandige enhetene oppfyller ASME-spesifikasjonene og er egnet for farlige miljøer. De har sinkbelagte, 10 fot lange trekkkjeder for korrosjonsbestandighet og deres reduserte løftekapasitet og låste hastighetsjusteringer sikrer lang kjedes levetid. Disse taljene kan utstyres med hengende kontrollhåndtak med industrielt vinylgrep for praktisk håndtering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?