NEOPERL Lufte

Inkluderer høykvalitets Neoperl kranluftere for å skape en ikke-sprutende, rett og jevnt presset strøm. Tilgjengelig i forskjellige trådstørrelser og strømningshastigheter

filtre

NEOPERL -

Setter inn

StilModellPris (eks. mva)
A145350516NOK
B116650511NOK
C116350510NOK
D145650516NOK
NEOPERL -

Lufte

StilModellStrømningshastighetTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A55010040.5 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dobbel tråd1 288NOK
B55060061.0 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dobbel gjenger, vandalsikker, m/adapter3 009NOK
C55053041.0 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dobbel tråd1 161NOK
D55027061.5 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dobbel gjenger, vandalsikker, m/adapter2 533NOK
E55015051.5 gpm13 / 16-27Liten hann21NOK
F55050051.5 gpm-Liten innsats m / skive11NOK
G55013041.5 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dobbel tråd2 184NOK
H55051052.2 gpm-Liten innsats m / skive11NOK
I55028062.2 gpm15/16"-27 x 55/64"-27Vanlig dobbel gjenger, vandalsikker, m/adapter2 533NOK
J55016052.2 gpm13 / 16-27Liten hann21NOK
NEOPERL -

Kjøkkensving 15 / 16-27 x 55 / 64-27

StilModellStrømningshastighetPris (eks. mva)
A55108051.5 gpm48NOK
B55109052.2 gpm48NOK
NEOPERL -

Luftesett 0.35 Gpm Spray

StilModellFinishtypenPris (eks. mva)
A5510605Brun / hvit kuppelStandard innsats m / skive18NOK
B5510705Brun / Whitet DomeLiten innsats m / skive19NOK
NEOPERL -

Luftemaskin Dual 15 / 16-27 x 55 / 64-27 Tommer

StilModellStrømningshastighettypenPris (eks. mva)
A55090050.35 gpmdual28NOK
B55095051.75 gpmdual20NOK
C55097051.75 gpmDobbel, vandalbestandig66NOK
NEOPERL -

Lufter 55 / 64-27 tommer

Neoperl-luftere har en dobbel tråd og er ideelle for å kontrollere strømmen i strømmen og opprettholde en konstant strøm av vann uten å bli påvirket av trykkendringer. De er installert på enden av vannkranene eller satt inn i tuten for å lufte strømmen og eliminere sidespray. Disse luftere kan håndtere vannføring mellom 0.35 og 2.2 gpm og er tilgjengelige i trådvarianter på 15/16 tommer og 55 / 64-27 tommer.

StilModellStrømningshastighetSakTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A55052030.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd168NOK
B55057060.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel gjenger, vandalsikker, m/adapter2 865NOK
C55026050.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel gjenger, vandalsikker, m/adapter75NOK
A55010050.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd28NOK
D55090030.35 gpmKranlufter15/16"-27 x 55/64"-27dual165NOK
D55090040.35 gpmKranlufter15/16"-27 x 55/64"-27dual1 287NOK
E55053031.0 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd149NOK
F55011051.0 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd25NOK
E55054031.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd115NOK
G55012051.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd20NOK
E55055031.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd404NOK
C55027051.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel gjenger, vandalsikker, m/adapter66NOK
H55013051.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd45NOK
I55058041.5 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd880NOK
I55059042.2 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd880NOK
C55028052.2 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel gjenger, vandalsikker, m/adapter67NOK
J55014052.2 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd20NOK
E55056032.2 gpmaerator15/16" and 55/64-27Vanlig dobbel tråd115NOK
NEOPERL -

Luftemaskin Liten hunn

StilModellStrømningshastighetTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A55017051.5 gpm3 / 4-27Liten kvinne21NOK
B55019051.5 gpm13 / 16-24Liten hunn m / adapter54NOK
C55018052.2 gpm3 / 4-27Liten kvinne21NOK
B55021052.2 gpm13 / 16-24Liten hunn m / adapter54NOK
NEOPERL -

Luftemann

StilModellStrømningshastighetSakTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A55104050.5 gpmKranlufter13/16 "-27Mann, Vandalbestandig65NOK
B55023050.5 gpmaerator15 / 16-27Vanlig hann, vandalbestandig56NOK
C55100050.5 gpmKranlufter13/16 "-27mann28NOK
D55000050.5 gpmaerator15 / 16-27Vanlig hann27NOK
E55091050.35 gpmKranlufter15/16 "-27Mann, Vandalbestandig59NOK
F55098050.35 gpmKranlufter13/16 "-27mann28NOK
G55088050.35 gpmKranlufter15/16 "-27mann27NOK
H55102050.35 gpmKranlufter13/16 "-27Mann, Vandalbestandig65NOK
I55001051.0 gpmaerator15 / 16-27Vanlig hann24NOK
J55002051.5 gpmaerator15 / 16-27Vanlig hann19NOK
K55003051.5 gpmaerator15 / 16-27Vanlig hann44NOK
L55024051.5 gpmaerator15 / 16-27Vanlig hann, vandalbestandig51NOK
M55093051.75 gpmKranlufter15/16 "-27mann19NOK
N55096051.75 gpmKranlufter15/16 "-27Mann, Vandalbestandig49NOK
O55004052.2 gpmaerator15 / 16-27Vanlig hann19NOK
P55025052.2 gpmaerator15 / 16-27Vanlig hann, vandalbestandig51NOK
NEOPERL -

Lufteanordning med vaskemaskin

StilModellStrømningshastighetPris (eks. mva)
A55045050.5 gpm18NOK
B55046051.0 gpm15NOK
C55048051.5 gpm36NOK
D55047051.5 gpm10NOK
E55049052.2 gpm10NOK
NEOPERL -

Luftekvinne

StilModellStrømningshastighetSakTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A55005050.5 gpmaerator55 / 64-27Vanlig kvinne27NOK
B55105050.5 gpmKranlufter3/4 "-27Kvinne, Vandalbestandig65NOK
C55101050.5 gpmKranlufter3/4 "-27Hunn28NOK
D55089050.35 gpmKranlufter55/64 "-27Hunn27NOK
E55103050.35 gpmKranlufter3/4 "-27Kvinne, Vandalbestandig65NOK
C55099050.35 gpmKranlufter3/4 "-27Hunn28NOK
F55006051.0 gpmaerator55 / 64-27Vanlig kvinne24NOK
G55007051.5 gpmaerator55 / 64-27Vanlig kvinne164NOK
H55008051.5 gpmaerator55 / 64-27Vanlig kvinne44NOK
I55094051.75 gpmKranlufter55/64 "-27Hunn19NOK
J55009052.2 gpmaerator55 / 64-27Vanlig kvinne19NOK
NEOPERL -

Kranbeluftere

StilModellFinishSakTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A5509205ChromeKranlufter15/16"-27 x 55/64"-27Dobbel, vandalbestandig75NOK
B5509206ChromeKranlufter15/16"-27 x 55/64"-27dual2 865NOK
C5511105SkifergråKranadapter15/16-27" to 55/64-27"mann8NOK
D5511205SkifergråKranadapter13 / 16-27 Mannmann8NOK
StilModellStrømningshastighetPris (eks. mva)
A55039051.5 gpm37NOK
A55040052.2 gpm38NOK
NEOPERL -

Strømningsregulator, Neoperl, 15/16 27/55/64 27 trådstørrelse, 1.8 GPM strømningshastighet, 6 PK

ModellSakPris (eks. mva)
1162003CT4AZQ123NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?