Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NEOPERL 1162003 Flow Regulator, Neoperl, 15/16 27/55/64 27 Thread Size, 1.8 GPM Flow Rate, 6 PK | CT4AZQ 46CF65

NEOPERL 1162003 Flow Regulator, Neoperl, 15/16 27/55/64 27 Thread Size, 1.8 GPM Flow Rate, 6 PK

På lager
Vare: CT4AZQ Modell: 1162003Kryssreferanse: 46CF65
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
123NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegulator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEOPERL 1162003 Flow Regulator, Neoperl, 15/16 27/55/64 27 Thread Size, 1.8 GPM Flow Rate, 6 PK
123NOK / enhet