RAYMOND PRODUKTER

Den omfattende produktkatalogen inkluderer dollies/caddies, rørstativ, styrebremser, bord/stol/skrivebord flytteutstyr, panel/plate flytteutstyr, plattformbiler, V-formede bokvogner og relaterte deler og tilbehør. Ramonds skrivebordsflyttere betjenes av én person for å flytte en rekke skrivebordstyper med liten innsats. Disse enhetene har rullelagrede, harde gummihjul som roterer fritt for enkel manøvrering. De inkluderer også en sikkerhetslås som automatisk låses i forhøyet posisjon og har en praktisk tur for utløsning. De er laget av stål med jernstøping for å gi økt holdbarhet og tåle belastninger på opptil 800 lb. Merkets plattformbiler har sveisede stålforsterkede plattformunderlag som enkelt kan frakte tunge kasser, byggematerialer og møbler rundt på anlegget. De har to (svingbare og faste) hjul for enkel mobilitet og et avtagbart skyvehåndtak for flytting og lagring.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Raymond Products MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Dayton og Vestil skrivebordsflyttere og panelbiler. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Raymond Products-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Raymond-varene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse Raymond-varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Raymond-produkter

Den omfattende produktkatalogen inkluderer dollies/caddies, rørstativ, styrebremser, bord/stol/skrivebord flytteutstyr, panel/plate flytteutstyr, plattformbiler, V-formede bokvogner og relaterte deler og tilbehør. Ramonds skrivebordsflyttere betjenes av én person for å flytte en rekke skrivebordstyper med liten innsats. Disse enhetene har rullelagrede, harde gummihjul som roterer fritt for enkel manøvrering. De inkluderer også en sikkerhetslås som automatisk låses i forhøyet posisjon og har en praktisk tur for utløsning. De er laget av stål med jernstøping for å gi økt holdbarhet og tåle belastninger på opptil 800 lb. Merkets plattformbiler har sveisede stålforsterkede plattformunderlag som enkelt kan frakte tunge kasser, byggematerialer og møbler rundt på anlegget. De har to (svingbare og faste) hjul for enkel mobilitet og et avtagbart skyvehåndtak for flytting og lagring.

Store handelsnavn

Karry King File Dollies

Karry King File Dollies

Disse dukkene er egnet for flytting av arkivskap, apparater, trommer, kasser eller kartonger i industrielle omgivelser. De bruker en spakmekanisme for å løfte tunge laster mens de balanserer for å forhindre at dollyen snubler. De tilbyr en sklisikker vinylfinish for å beskytte lasten mot å rulle av...

plattform og to helsvingbare, ikke-skammende harde gummihjul for enkel manøvrering av last i alle retninger.

Royal Series Dollies

Royal Series Dollies

Disse robuste universaldukene kan løfte og transportere store og tunge laster fra ett sted til et annet med minimal innsats. De har kraftige elektrisk-sveisede stålrør for å tåle belastninger på opptil 800 lb og gir utmerket pålitelighet i tøffe miljøer. De tilbyr ikke-skadende vinyl f...

inish for å dempe lasten og holde den på plass mens du beveger deg.

Caddies i HD-serien

Caddies i HD-serien

Disse kraftige caddiene er egnet for å flytte veldig store eller vanskelige gjenstander enkelt og praktisk. De har luftfrie dekk som støtter vekten av kjøretøyet og lasten, og tillater enkel manøvrering av vindusrammer, dører, kryssfiner og paneler.

Table Toters

Table Toters

Disse enhetene er designet for lasting og oppsetting av tunge sammenleggbare bord i industrielle og kommersielle anlegg. De har en kompakt design som lett passer gjennom dører. De inkluderer også fenolhjul med bremser for å bevege seg rundt runde eller rektangulære bord og stålrammer for å tåle belastning...

er opptil 1000 lb.

Raymond-produkters konkurransefordeler

Bord / ark Wheeler

Bord / ark Wheeler

Denne unike hjulmaskinen er designet for enkelt å flytte arkelementer til ethvert sted med letthet. Den inkluderer en festeklips som sikrer lasten mens den ruller eller til og med når den forlates uten tilsyn. Stålkanalen aksepterer en materialtykkelse på opptil 2-1/2 tommer og er vinylbelagt for å forhindre at gjenstanden glir av hjulet. Dette en-person flytte utstyr...

kan brukes til å flytte sammenleggbare bord, dører, kontorskillepaneler og kraftig kryssfiner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hensikten med pneumatiske gummihjul?

Pneumatiske gummihjul gir trekkraft og balanse for enkel bevegelse i røft eller ujevnt terreng.

Hva er et skyvehåndtak?

Skyvehåndtak gjør det enkelt å manøvrere lavprofilbeholdere når de er i frihjulsmodus (dvs. uten bremser).

Hvordan betjene en Table Toter?

  • Bare rull Table Toter til stedet der bordene må plasseres.
  • Forleng bena på bordet for å tillate enkel plassering av bordet ved hjelp av gravitasjonskraft.
  • For å laste bord, reverser prosessen og rull bordene til lagringsområdene, noe som eliminerer bryet med å løfte tunge bord for hånd.