RAYMOND Plattform lastebiler

filtre

RAYMOND -

Plattform Lastebil

StilModellDekkbreddeHjul Dia.HjulmaterialeFinishMålerLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A394124 "4"GummiVinyl14850 lb.43 "36 "6 926NOK
A394224 "4"Hard plastVinyl14850 lb.43 "36 "6 159NOK
B395730 "8"Rolig PolyPulverlakk122400 lb.43 "54 "16 090NOK
B395830 "8"Rolig PolyPulverlakk122400 lb.43 "54 "14 998NOK
B396830 "8"Rolig PolyPulverlakk122400 lb.43 "54 "17 829NOK
C395430 "5"FenolPulverlakk122400 lb.40 "54 "14 233NOK
D396030 "5"FenolPulverlakk122400 lb.40 "54 "14 863NOK
D396430 "5"FenolPulverlakk122400 lb.40 "54 "15 341NOK
B396730 "8"Rolig PolyPulverlakk122400 lb.43 "54 "15 891NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?