RAYMOND PRODUCTS 3968 Standard plattformtruck 2400 Lb. | AD6TGV 4ADK3

RAYMOND 3968 Standard plattformbil 2400 Lb.

På lager
Vare: AD6TGV Modell: 3968Kryssreferanse: 4ADK3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 251 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(4) Sving
Hjul Dia.8"
HjulmaterialeRolig Poly
Hjul Type(4) Sving
Hjulbredde2"
FARGEGrå
Dekkhøyde11.75 "
Deck lengde54 "
DekkmaterialeStål
DekktypeStål
Dekkbredde30 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet2400 lb.
Antall hjul4
Total høyde43 "
Total lengde54 "
Samlet bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 52.62
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDekkbreddeHjul Dia.HjulmaterialeFinishMålerLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris
RAYMOND PRODUCTS 3941 Standard plattformbil 850 Lb. 36 tommers lengde | AD6TGL 4ADJ3 394124 "4"GummiVinyl14850 lb.43 "36 "7 113 NOK
RAYMOND PRODUCTS 3942 Standard plattformbil 850 Lb. 36 tommers lengde | AD6TGM 4ADJ4 394224 "4"Hard plastVinyl14850 lb.43 "36 "5 674 NOK
RAYMOND PRODUKTER 3954 Standard plattform lastebil 2400 Lb. | AD6TGN 4ADJ6 395430 "5"FenolPulverlakk122400 lb.40 "54 "12 940 NOK
RAYMOND PRODUCTS 3960 Standard plattform lastebil 2400 Lb. | AD6TGP 4ADJ7 396030 "5"FenolPulverlakk122400 lb.40 "54 "15 212 NOK
RAYMOND PRODUKTER 3964 Standard plattform lastebil 2400 Lb. | AD6TGQ 4ADJ8 396430 "5"FenolPulverlakk122400 lb.40 "54 "15 527 NOK
RAYMOND PRODUKTER 3957 Standard plattform lastebil 2400 Lb. | AD6TGR 4ADJ9 395730 "8"Rolig PolyPulverlakk122400 lb.43 "54 "16 471 NOK
RAYMOND PRODUCTS 3958 Standard lastebil 2400 Lb. | AD6TGT 4ADK1 395830 "8"Rolig PolyPulverlakk122400 lb.43 "54 "14 962 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAYMOND 3968 Standard plattformbil 2400 Lb.
18 251 NOK / enhet