RAYMOND Varebiler

filtre

RAYMOND -

Ark og panelbil

StilModellFinishCaster Dia.Type hjulLastekapasitetTotal høydeSamlet breddeHjul Dia.Hjul TypePris (eks. mva)
A5015plastisol8"(2) Svingbar, (2) Stiv3200 lb.48.75 "30 "8"(2) Svingbar, (2) Stiv20 192NOK
B5013plastisol5"(2) Svingbar, (2) Stiv3200 lb.45.75 "30 "5"(2) Svingbar, (2) Stiv18 612NOK
C5008Pulverlakk8"(2) Svingbar, (2) Stiv3200 lb.48.75 "30 "8"(2) Svingbar, (2) Stiv20 455NOK
D5005Pulverlakk5"(2) Svingbar, (2) Stiv3200 lb.45.75 "30 "5"(2) Svingbar, (2) Stiv17 466NOK
E5051Vinyl pulverlakk5"(4) Sving3200 lb.45.75 "30 "5"(4) Sving17 202NOK
F5059Vinyl pulverlakk8"(4) Sving3200 lb.48.75 "30 "8"(4) Sving18 772NOK
G5066Vinyl pulverlakk6"(2) Svingbar, (2) Stiv3200 lb.46.75 "30 "6"(2) Svingbar, (2) Stiv18 560NOK
B5017Vinyl pulverlakk6"(4) Sving3200 lb.46.75 "30 "6"(4) Sving20 636NOK
A5018Vinyl pulverlakk8"(4) Sving3200 lb.48.75 "30 "8"(4) Sving22 427NOK
B5016Vinyl pulverlakk5"(4) Sving3200 lb.45.75 "30 "5"(4) Sving20 218NOK
H5069Vinyl pulverlakk8"(4) Sving3200 lb.48.75 "30 "8"(4) Sving20 412NOK
G5061Vinyl pulverlakk5"(4) Sving3200 lb.45.75 "30 "5"(4) Sving20 105NOK
I3986Vinyl pulverlakk5"(4) Sving1500 lb.33.75 "16.25 "5"(4) Sving8 669NOK
E5057Vinyl pulverlakk6"(4) Sving3200 lb.46.75 "30 "6"(4) Sving16 027NOK
E5056Vinyl pulverlakk6"(2) Svingbar, (2) Stiv3200 lb.46.75 "30 "6"(2) Svingbar, (2) Stiv16 232NOK
C5012Vinyl pulverlakk8"(4) Sving3200 lb.48.75 "30 "8"(4) Sving22 828NOK
D5006Vinyl pulverlakk6"(2) Svingbar, (2) Stiv3200 lb.46.75 "30 "6"(2) Svingbar, (2) Stiv19 104NOK
H5068Vinyl pulverlakk8"(2) Svingbar, (2) Stiv3200 lb.48.75 "30 "8"(2) Svingbar, (2) Stiv20 248NOK
G5067Vinyl pulverlakk6"(4) Sving3200 lb.46.75 "30 "6"(4) Sving17 673NOK
G5060Vinyl pulverlakk5"(2) Svingbar, (2) Stiv3200 lb.45.75 "30 "5"(2) Svingbar, (2) Stiv22 161NOK
D5010Vinyl pulverlakk6"(4) Sving3200 lb.46.75 "30 "6"(4) Sving20 696NOK
D5009Vinyl pulverlakk5"(4) Sving3200 lb.45.75 "30 "5"(4) Sving18 300NOK
B5014Vinyl pulverlakk6"(2) Svingbar, (2) Stiv3200 lb.46.75 "30 "6"(2) Svingbar, (2) Stiv19 443NOK
RAYMOND -

Varebiler

StilModellPris (eks. mva)
A3901US17 802NOK
B3825US9 452NOK
StilModellCaster Dia.Caster materialeType hjulHjul Dia.HjulmaterialeHjul TypePris (eks. mva)
A38545"polyuretan(4) Sving5"polyuretan(4) Sving14 264NOK
A38486"Fenol(4) Sving6"Fenol(4) Sving13 532NOK
A38298"polyuretan(2) Svingbar, (2) Stiv8"polyuretan(2) Svingbar, (2) Stiv14 475NOK
RAYMOND -

Bordflytter

StilModellCaster Dia.Hjul Dia.HjulbreddeHjulbreddeLastekapasitetTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A37715"5"2"2"1600 lb.43.5 "24 "7 195NOK
B37538"8"2 4 / 5 "2.875 "1000 lb.50.75 "36 "12 299NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?