Pumpekontroller

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 0.26 til 10.6 gpm strømningsområde, 1/2 FNPT
Varenummer: CG6ECZ
Modell: OM015S513-822R5G
Se detaljer
Flowmeter 1 Mnpt 4-28 Gpm
Varenummer: AE9KMT
Modell: H621-628-R
2 338 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Flowmeter Gpm / lpm 1.0 - 10 / 5-38
Varenummer: AD8YWW
Modell: H705B-010
10 139 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Flowmeter Gpm / lpm 2.0 - 20 / 10-76
Varenummer: AD8YVJ
Modell: H760A-020
7 647 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Væskestrømbryter Stempel Spdt 20va
Varenummer: AA8WNU
Modell: FS-926 26944
4 433 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Væskestrømbryter, 1/2 tomme MNPT, 1000 PSI Maks. Trykk AC, SPST
Varenummer: AH2CXN
Modell: V10
1 828 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Væskemekanisk strømningsmåler, 1-tommers FNPT-tilkobling
Varenummer: AH9KCP
Modell: 901CMK4200
5 807 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Målerhetteenhet, nitrilhustetning, aluminium
Varenummer: CD8QHF
Modell: 15021544
4 410 NOK / enhet
Se detaljer
Overhalingssett, 100 HK
Varenummer: CH6HDK
Modell: 114505-2
1 961 NOK / enhet
Se detaljer
Forseglingssett, Teflon-innkapslet Viton
Varenummer: CD8QMK
Modell: 15031803
1 381 NOK / enhet
Se detaljer
Tetningssett, Viton
Varenummer: CD8QKQ
Modell: 1503004
176NOK / enhet
Se detaljer
Ultralydssensor 1 tommers Npt 24 Vdc
Varenummer: AA8TZK
Modell: U3M-148C485
14 406 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...106107

Pumpekontroller

Pumpekontroller er enheter eller systemer som brukes til å regulere og overvåke driften av pumper i ulike applikasjoner. De gir start, stopp, hastighetskontroll og beskyttelse for pumpen. Disse kontrollene sikrer at pumpene fungerer effektivt, forhindrer skade fra forhold som lavt trykk eller tørrkjøring og optimerer ytelsen til pumpesystemet. Pumpekontroller er avgjørende i vannforsyningssystemer, avløpsvannhåndtering, vannings- og HVAC-systemer, hvor presis kontroll og beskyttelse av pumper er avgjørende for sikker og pålitelig drift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?