Strømningshastighetssensorer

filtre

GEMS SENSORS -

Strømningshastighetssensorer

StilModellLengdeNøyaktighetBurst PressMaks. ViskositetDriftstrykkDriftstemp. OmrådeFuktede materialerBreddePris (eks. mva)
A19H2561.75 "+/- 3%1400 PSI32 til 70 SSU350 PSI-4 grader F til 212 grader FNylon, PTFE / grafitt5 / 8 "2 211NOK
BFT-330 2260002 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32 til 81 SSU200 psi-4 til 176 FNylon, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "2 356NOK
BFT-330 2261002 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32 til 81 SSU200 psi-4 til 176 FNylon, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "2 211NOK
CFT-110 1739322.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 379NOK
CFT-110 1739332.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 417NOK
CFT-110 1739342.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 547NOK
CFT-110 1739352.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 506NOK
DFT-110 173934-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 656NOK
CFT-110 1739312.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 507NOK
DFT-110 173935-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 718NOK
DFT-110 173932-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 576NOK
DFT-110 173933-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 743NOK
DFT-110 173931-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 844NOK
SPEAKMAN -

Alarm, mindre flyt

ModellSakPris (eks. mva)
AL3-LESSFLWCE2BEV25 279 NOK
Se detaljer
SPEAKMAN -

Strømbryter, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
FLW-SSCE2BFD52 008 NOK
Se detaljer
SPEAKMAN -

Strømbryter, dobbeltpolet dobbelt kast

ModellSakPris (eks. mva)
FLW-DPDTCE2BFC18 526 NOK
Se detaljer
SPEAKMAN -

Alarm, eksplosjonssikker, C1D2

ModellSakPris (eks. mva)
ALM3-C1D2CE2BEY62 344 NOK
Se detaljer
SPEAKMAN -

Alarm, DPDT

ModellSakPris (eks. mva)
AL3-DPDTCE2BEU34 539 NOK
Se detaljer
SPEAKMAN -

Alarm, eksplosjonssikker, C1D2, DPDT

ModellSakPris (eks. mva)
ALM3-C1D2-DPDTCE2BEZ65 641 NOK
Se detaljer
MADISON -

Nivåsender, 32 tommers stammelengde, +/-0.25 tommer nøyaktighet, vertikal montering

ModellSakPris (eks. mva)
C4651-12804CM7MYL8 872 NOK
Se detaljer
MADISON -

Nivåsender, 24 tommers stammelengde, +/-0.25 tommer nøyaktighet, vertikal montering

ModellSakPris (eks. mva)
C4651-12803CM7MYK8 190 NOK
Se detaljer
SPEAKMAN -

Alarm

ModellSakPris (eks. mva)
AL-3CE2BET40 399 NOK
Se detaljer
SPEAKMAN -

Frysebeskyttelsesventil, rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
FPV-SSCE2BFF13 791 NOK
Se detaljer
SPEAKMAN -

Strømbryter, enkeltpol

ModellSakPris (eks. mva)
FLWCE2BFA16 843 NOK
Se detaljer
SPEAKMAN -

Alarm, eksplosjonssikker

ModellSakPris (eks. mva)
ALM2-C1D2CE2BEW56 830 NOK
Se detaljer
SPEAKMAN -

Alarm

ModellSakPris (eks. mva)
AL-2CE2BER24 948 NOK
Se detaljer
MADISON -

Nivåsender, 18-5/8 tommers stammelengde, +/-0.25 i nøyaktighet, vertikalt feste

ModellSakPris (eks. mva)
C4651-12802CM7MYJ6 457 NOK
Se detaljer
SPEAKMAN -

Strømbryter, størrelse 1-1 / 4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
FLW-1-1/4CE2BFB14 894 NOK
Se detaljer
SPEAKMAN -

Alarm, eksplosjonssikker, DPDT

ModellSakPris (eks. mva)
ALM2-C1D2-DPDTCE2BEX60 100 NOK
Se detaljer

Strømningshastighetssensorer

Strømningshastighetssensorer brukes til å måle hastigheten på vann mens du studerer utslipp eller strømningsmønster, og sedimenttransportmekanismen til en bekk eller elv. Raptor Supplies tilbyr en rekke disse strømningshastighetssensorer fra merker som Gems sensorer og Taler. De er integrert med en turbin som ikke påvirkes av endringer i systemtrykket og aldringsfiltrene. Disse sensorene har ettermonterte kontroller som er kompatible med den eksisterende strømstyrken, og er tilgjengelige i valgmuligheter for strømningsområdet 0.026 til 0.65, 0.13 til 1.3, 0.13 til 2.0, 0.2 til 2.0 og 0.26 til 2.7 GPM på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?