Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON U3M-148C485 Ultralydsensor 1 tomme Npt 24 Vdc | AA8TZK 1AAA7

MADISON U3M-148C485 Ultralydsensor 1 tomme Npt 24 Vdc

På lager
Vare: AA8TZK Modell: U3M-148C485Kryssreferanse: 1AAA7
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
14 406 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-kontakt ultralydsensor
Strålevinkel12 Degrees
VedleggsmaterialePVC
Inngangsspenning24 VDC
Montering1 "PT
drifts~~POS=TRUNC148 KHz
Produksjon4 til 20mA
Samlet Dia.4"
Total lengde4.100 "
Område0.33 til 6 fot.
oppløsning0.040", 0.98 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.55
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9026102080
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellPris
MADISON U3M-148 ultralydsensor 1 tommer Npt 24 Vdc | AA8TZH 1AAA5 U3M-14813 065 NOK
MADISON U3M-148R Ultralydsensor 1 tomme Npt 24 Vdc | AA8TZJ 1AAA6 U3M-148R16 503 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON U3M-148C485 Ultralydsensor 1 tomme Npt 24 Vdc
14 406 NOK / enhet