Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN ZP6800-HET-NES-LL Spyleventil Toalett Skjult 1.28 Gpf | AF9QDC 30PT25

ZURN ZP6800-HET-NES-LL spyleventil toalett skjult 1.28 Gpf

På lager
Vare: AF9QDC Modell: ZP6800-HET-NES-LLKryssreferanse: 30PT25

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
11 077 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpyleventil
batteri~~POS=TRUNC10 år.
TilkoblingsstedTilbake
FinishChrome
ArmaturtypeToalett
Gallons per spyling1.28
Innløpsstørrelse1 "IPS
StrømkildeLithium-batteri
trykk~~POS=TRUNC Range25 til 100 psi
Rough-In10 "
Spud kobling1-1 / 2 "
VentildesignStempel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0025
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8481805090

Produktdetaljer:

    • Eksponert / skjult (skjult)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstedArmaturtypeGallons per spylingStrømkildetrykk~~POS=TRUNC RangeRough-InVentildesignPris
ZURN ZTR6200EV-LL spyleventil Vannskapssensor 1 tomme Ips | AF9EHZ 29VL83 ZTR6200EV-LLTopp SpudVannskapssensor1.28(4) AA alkalisk batteri25 til 80 psi11.5 "Sensor9 211 NOK
ZURN ZTR6200-WS1-LL spyleventil Vannskapssensor 1 tomme Ips | AF9EJA 29VL84 ZTR6200-WS1-LLTopp SpudVannskapssensor1.6(4) AA alkalisk batteri25 til 80 psi11.5 "Sensor9 946 NOK
ZURN ZTR6203-EWS-LL spyleventil urinalsensor 1 tomme Ips | AF9EJB 29VL85 ZTR6203-EWS-LLTopp SpudUrinal sensor0.5(4) AA alkalisk batteri25 til 80 psi11.5 "Sensor8 958 NOK
ZURN ZTR6203-WS1-LL spyleventil urinalsensor 1 tomme Ips | AF9EJC ​​29VL86 ZTR6203-WS1-LLTopp SpudUrinal sensor1.0(4) AA alkalisk batteri25 til 80 psi11.5 "Sensor8 577 NOK
ZURN ZP6800-WS1-NES-LL Spyleventil Toalett Skjult 1.6 Gpf | AF9QDB 30PT24 ZP6800-WS1-NES-LLTilbakeToalett1.60Lithium-batteri25 til 100 psi10 "Stempel10 769 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN ZP6800-HET-NES-LL spyleventil toalett skjult 1.28 Gpf
11 077 NOK / enhet