Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN ZTR6203-EWS-LL spyleventil urinalsensor 1 tomme Ips | AF9EJB 29VL85

ZURN ZTR6203-EWS-LL spyleventil urinalsensor 1 tomme Ips

På lager
Vare: AF9EJB Modell: ZTR6203-EWS-LLKryssreferanse: 29VL85
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
3 315 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpyleventil
batteri~~POS=TRUNC10 år.
TilkoblingsstedTopp Spud
FinishChrome
ArmaturtypeUrinal sensor
Gallons per spyling0.5
Innløpsstørrelse1 "IPS
Strømkilde(4) AA alkalisk batteri
trykk~~POS=TRUNC Range25 til 80 psi
Rough-In11.5 "
Sensorområde3 "til 33"
Spud kobling1-1 / 2 "
VentildesignSensor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.13
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8481809020

Produktdetaljer:

    • Eksponert / skjult (eksponert)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstedArmaturtypeGallons per spylingStrømkildetrykk~~POS=TRUNC RangeRough-InVentildesignPris
ZURN ZTR6200EV-LL spyleventil Vannskapssensor 1 tomme Ips | AF9EHZ 29VL83 ZTR6200EV-LLTopp SpudVannskapssensor1.28(4) AA alkalisk batteri25 til 80 psi11.5 "Sensor3 315 NOK
ZURN ZTR6200-WS1-LL spyleventil Vannskapssensor 1 tomme Ips | AF9EJA 29VL84 ZTR6200-WS1-LLTopp SpudVannskapssensor1.6(4) AA alkalisk batteri25 til 80 psi11.5 "Sensor3 315 NOK
ZURN ZTR6203-WS1-LL spyleventil urinalsensor 1 tomme Ips | AF9EJC ​​29VL86 ZTR6203-WS1-LLTopp SpudUrinal sensor1.0(4) AA alkalisk batteri25 til 80 psi11.5 "Sensor3 315 NOK
ZURN ZP6800-WS1-NES-LL Spyleventil Toalett Skjult 1.6 Gpf | AF9QDB 30PT24 ZP6800-WS1-NES-LLTilbakeToalett1.60Lithium-batteri25 til 100 psi10 "Stempel9 845 NOK
ZURN ZP6800-HET-NES-LL Spyleventil Toalett Skjult 1.28 Gpf | AF9QDC 30PT25 ZP6800-HET-NES-LLTilbakeToalett1.28Lithium-batteri25 til 100 psi10 "Stempel10 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN ZTR6203-EWS-LL spyleventil urinalsensor 1 tomme Ips
3 315 NOK / enhet