Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN Z8969-6-PC halestykke 6 tommers lengde 1 1/2 rørdiameter | AE2ARK 4WDH9

ZURN Z8969-6-PC halestykke 6 tommers lengde 1 1/2 rørdiameter

På lager
Vare: AE2ARK Modell: Z8969-6-PCKryssreferanse: 4WDH9
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktailpiece
Farge / finishChrome
TilkoblingFlenset innløp, glideforløp
Måler17
Lengde6"
MaterialeMessing
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenRett flenset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode7411211000
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingLengdePipe dia.typenPris
ZURN Z8966-8-PC halestykke 8 tommers lengde 1 1/4 tommers rørdiameter | AE2ARG 4WDH4 Z8966-8-PCGjenget innløp, glideforløp8"1-1 / 4 "Gjenget i den ene enden260NOK
ZURN Z8969-4-PC halestykke 4 tommers lengde 1 1/2 rørdiameter | AE2ARJ 4WDH8 Z8969-4-PCFlenset innløp, glideforløp4"1-1 / 2 "Rett flenset155NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z8969-6-PC halestykke 6 tommers lengde 1 1/2 rørdiameter
173NOK / enhet