Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN Z8960-15-PC Veggbend 15 tommers lengde 1 1/4 tommers rørdiameter | AE2ARB 4WDG8

ZURN Z8960-15-PC Wall Bend 15 tommers lengde 1 1/4 tommers rørdiameter

På lager
Vare: AE2ARB Modell: Z8960-15-PCKryssreferanse: 4WDG8

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
465NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggbøyning
Farge / finishChrome
TilkoblingBeaded innløp, glideskjøt uttak
Måler17
Lengde15 "
MaterialeStøpt messing
Pipe dia.1-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.333
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7419995010
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPipe dia.Pris
ZURN Z8962-15-PC Wall Bend 15 tommers lengde 1 1/2 tommers rørdiameter | AE2ARD 4WDH1 Z8962-15-PC1-1 / 2 "590NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z8960-15-PC Wall Bend 15 tommers lengde 1 1/4 tommers rørdiameter
465NOK / enhet