Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN Z8743-1-6-PC uttrekksplugg 1 1/2 tommers rørdiameter 6 tommers lengde | AE2AQL 4WDE7

ZURN Z8743-1-6-PC uttrekksplugg 1 1/2 tommers rørdiameter 6 tommers lengde

På lager
Vare: AE2AQL Modell: Z8743-1-6-PCKryssreferanse: 4WDE7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
403NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk ut pluggen
Farge / finishChrome
TilkoblingGlideskjøt
Måler17
Lengde6"
MaterialeStøpt messing
Pipe dia.1-1 / 2 "
typenSolid topp åpen rutenett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7418201000
OpprinnelseslandTH

Produktvarianter

ProduktModellLengdePipe dia.typenPris
ZURN Z8743-PC uttrekksplugg 1 1/4 tommers rørdiameter 5 tommers lengde | AE2AQP 4WDF1 Z8743-PC5"1-1 / 4 "Solid topp, åpent rutenett143NOK
ZURN Z8743-6-PC uttrekksplugg 1 1/4 tommers rørdiameter 6 tommers lengde | AE2AQQ 4WDF2 Z8743-6-PC6"1-1 / 4 "Solid topp, åpent rutenett350NOK
ZURN Z8743-8-PC uttrekksplugg 1 1/4 tommers rørdiameter 8 tommers lengde | AE2AQR 4WDF3 Z8743-8-PC8"1-1 / 4 "Solid topp, åpent rutenett241NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z8743-1-6-PC uttrekksplugg 1 1/2 tommers rørdiameter 6 tommers lengde
403NOK / enhet