Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QQTV477GX Multi-turn Supply Stop Straight Barb Pex | AF9YMD 30VX48

ZURN QQTV477GX Multi-turn Supply Stop Straight Barb Pex

På lager
Vare: AF9YMD Modell: QQTV477GXKryssreferanse: 30VX48
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
132NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsyningsstopp med flere svinger
Body MaterialMessing
KroppsstilRett
SamsvarSertifisert for bruk i drikkevannsapplikasjoner
FinishGrov messing
Håndteringsmaterialesink
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeBrodd
Maks. Press160 psi
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeBarb Pex
StammaterialeMessing
Temp. Område34 grader til 73 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481805090

Produktvarianter

ProduktModellStørrelse på uttakUtløpstypePris
ZURN QQTV60SGX Multi-turn Supply Stop Straight 160 Psi | AF9YMC 30VX47 QQTV60SGX3 / 8 "Komprimering244NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QQTV477GX Multi-turn Supply Stop Straight Barb Pex
132NOK / enhet