Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QQ675CX Pex og svette adapter kobber 3/4 tommer | AA2AQL 10A599

ZURN QQ675CX Pex og svetteadapter kobber 3/4 tommer

På lager
Vare: AA2AQL Modell: QQ675CXKryssreferanse: 10A599
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
42NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPEX og svetteadapter
Body MaterialKobber
TilkoblingstypePEX x svette
Maks. Press80 psi
PEX-størrelse3 / 4 "
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område33 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7412200045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kobberrørstørrelse (3/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypePEX-størrelseRørstørrelsePris
ZURN QQ1050GX Pex og svetteadapter Messing med blyfri bly | AA2ALX 10A506 QQ1050GXMessing med lav blyPEX x svette2"-757NOK
ZURN QQ812GX Pex og svetteadapter Messing med blyfri bly | AA2ALY 10A507 QQ812GXMessing med lav blyPEX x svette1.25 "1.25 "206NOK
ZURN QQ950GX Pex og svetteadapter Messing med blyfri bly | AA2ALZ 10A508 QQ950GXMessing med lav blyPEX x svette1.5 "1.5 "371NOK
ZURN QQ650CX Pex- og svetteadapter Kobber 1/2 In | AA2AQJ 10A597 QQ650CXKobberPEX x svette1 / 2 "1 / 2 "27NOK
ZURN QQ750CX Pex og svette adapter kobber 1/2 in AA2AQK 10A598 QQ750CXKobberPEX x kvinnelig svette1 / 2 "1 / 2 "31NOK
ZURN QQ775CX Pex og svette adapter kobber 3/4 tommer | AA2AQM 10A601 QQ775CXKobberPEX x kvinnelig svette3 / 4 "3 / 4 "44NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QQ675CX Pex og svetteadapter kobber 3/4 tommer
42NOK / enhet