Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QQ812GX Pex og svetteadapter Messing med blyfri bly | AA2ALY 10A507

ZURN QQ812GX Pex- og svetteadapter Lavt bly-messing

På lager
Vare: AA2ALY Modell: QQ812GXKryssreferanse: 10A507

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPEX og svetteadapter
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypePEX x svette
Maks. Press80 psi
PEX-størrelse1.25 "
Rørstørrelse1.25 "
Temp. Område33 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200045
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kobberrørstørrelse (1-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypePEX-størrelseRørstørrelsePris
ZURN QQ1050GX Pex og svetteadapter Messing med blyfri bly | AA2ALX 10A506 QQ1050GXMessing med lav blyPEX x svette2"-757NOK
ZURN QQ950GX Pex og svetteadapter Messing med blyfri bly | AA2ALZ 10A508 QQ950GXMessing med lav blyPEX x svette1.5 "1.5 "371NOK
ZURN QQ650CX Pex- og svetteadapter Kobber 1/2 In | AA2AQJ 10A597 QQ650CXKobberPEX x svette1 / 2 "1 / 2 "27NOK
ZURN QQ750CX Pex og svette adapter kobber 1/2 in AA2AQK 10A598 QQ750CXKobberPEX x kvinnelig svette1 / 2 "1 / 2 "31NOK
ZURN QQ675CX Pex og svette adapter kobber 3/4 tommer | AA2AQL 10A599 QQ675CXKobberPEX x svette3 / 4 "3 / 4 "42NOK
ZURN QQ775CX Pex og svette adapter kobber 3/4 tommer | AA2AQM 10A601 QQ775CXKobberPEX x kvinnelig svette3 / 4 "3 / 4 "44NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QQ812GX Pex- og svetteadapter Lavt bly-messing
206NOK / enhet