Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ZURN QPBV3X Plast Kuleventil PEX x FNPT 1/2 In | AA2ARD 10A617

ZURN QPBV3X Plast Kuleventil PEX x FNPT 1/2 In

På lager
Vare: AA2ARD Modell: QPBV3XKryssreferanse: 10A617
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePlast
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPlast
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypePEX x FNPT
HåndteringsmaterialePlast
Håndtakstypespaken
Slange-ID1 / 2 "
Maks. Press250 psi WOG
Maks. Damptrykk12 "x 50.75"
Rørstørrelse1 / 2 "
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialeEPDM
StammaterialePolymer
Stammen Type12 "x 51"
Temp. Område33 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 2 "
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN QPBV3X Plast Kuleventil PEX x FNPT 1/2 In
95NOK / enhet