Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WFN9 Clevis Pin Steel 0.187 X 2 1/2 Inch, 25PK | AB3ZQK

APPROVED VENDOR 1WFN9 Clevis Pin Stål 0.187 X 2 1/2 tomme, 25PK

På lager
Vare: AB3ZQK Modell: 1WFN9
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
138NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde2.5 "
MaterialeStål
Total lengde2.5 "
Pin Dia.3 / 16 "
typenstandard
Brukbar lengde2 23 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WFN9 Clevis Pin Stål 0.187 X 2 1/2 tomme, 25PK
138NOK /pakke