Zurn GT2700-50-4NH fettutskiller er installert i serveringssteder. Denne avskjæreren forhindrer at fett, oljer og fett kommer inn i kloakksystemet, og reduserer dermed risikoen for tilstopping, backup og miljøforurensning. Den opprettholder riktig drenering og samsvar med lokale forskrifter.
Egenskaper:
- Den har Dura-belagt stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
- Denne fettfangeren har en kapasitet på 100 lbs og en strømningshastighet på 50 GPM.
- Den leveres med et sklisikkert deksel med en senterfeste.
- Denne fettfangeren har en strømningsdiffusjonsskjerm, integrert felle og ekstern ventilert innløpsstrømkontroll for effektiv fettseparering.
- Den har videre en 4-tommers innløps- og utløpsrørstørrelse, som bruker en no-hub-tilkobling for enkel installasjon.
- Denne fettfangeren inkluderer en skjerm som filtrerer bort fett samtidig som avløpsvannet kan passere gjennom, og forhindrer at rørleggeren tetter seg.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Hva er den anbefalte rengjøringsfrekvensen for denne Zurn GT2700-50-4NH-fettfangeren?
A. Hyppigheten av fettfjerning avhenger av kapasiteten til interceptoren og mengden fett i avløpsvannet. Sjekk interceptoren daglig til du oppnår et fettnivå på 2 til 3 tommer. Når du har fjernet oppsamlet fett og avfallsmateriale, sjekk interceptoren grundig for å sikre at innløps-, utløps- og luftavlastningsportene er fri for hindringer.
Spørsmål. Er denne fettfangeren i samsvar med industristandarder?
A. Ja, denne Zurn GT2700-50-4NH fettavfangeren overholder UPC-standarder, og sikrer kvalitet og overholdelse av rørleggerregler.