FABORY B07000.016.0200 Hylseskrue, 2 tommers lengde, #8-32 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 1100PK | CG6WBF 42HW74

FABORY B07000.016.0200 Hylseskrue, 2 tommers lengde, #8-32 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 1100PK

På lager
Vare: CG6WBF Modell: B07000.016.0200Kryssreferanse: 42HW74

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 160 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse# 8-32
Kjørestørrelse9 / 64 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.0.2656 "
Hodehøyde0.1563 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde2"
Min. Strekkstyrke170,000 til 180,000 psi
Min. Gjengelengde7 / 8 i
Rockwell HardnessC37 til C45
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.#8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8217
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B07000.016.0200 Hylseskrue, 2 tommers lengde, #8-32 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 1100PK
2 160 NOK /pakke