Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YORK S1-001-07115-000 Blower Shaft 1 Inch x 21.5 Inch | CV4EMK 209C41

YORK S1-001-07115-000 Blower Shaft 1 Inch x 21.5 Inch

På lager
Vare: CV4EMK Modell: S1-001-07115-000Kryssreferanse: 209C41
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
2 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.34
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
YORK S1-373-23864-001 Viftehus 10 tommer MH-serien | CV4ELG 208P35 S1-373-23864-001Blower5 157 NOK
YORK S1-324-36074-293 Viftemotor med modul, 3/4 HK | CV4ELH 208Y30 S1-324-36074-293Moduler32 330 NOK
YORK S1-024-35735-000 Viftemotor, 1/3 HK, 120V, 1075 rpm, CCW | CV4ELJ 208X61 S1-024-35735-000Motor6 279 NOK
YORK S1-024-35734-000 Viftemotor, 115V, 1/3 HK, 1075 o/min | CV4ELK 208X85 S1-024-35734-000Motor5 109 NOK
YORK S1-324-36073-314 Viftemotor, 120/240V, 1-Fas, 1/2 HK | CV4ELL 208X94 S1-324-36073-314Motor26 369 NOK
YORK S1-373-08112-700 Viftemotor, 480V, 3/4 HK, 1075 rpm, 48 Ramme | CV4ELM 208P57 S1-373-08112-700Motor14 908 NOK
YORK S1-026-32588-015 Blåserelé | CV4ELN 208P60 S1-026-32588-015Relay1 466 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YORK S1-001-07115-000 Blower Shaft 1 Inch x 21.5 Inch
2 183 NOK / enhet