VESTIL FHSN-8-10 fast portalkran, 8000 Lb. Kapasitet, 10 fot, knockdown | AG7TBZ

VESTIL FHSN-8-10 fast portalkran, 8000 Lb. Kapasitet, 10 fot, knockdown

På lager
Vare: AG7TBZ Modell: FHSN-8-10

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

67 694 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar portalkran
Justerbar høydeNei
Base lengde109.25 "
Base bredde65.5 "
Bjelkehøyde8.13 "
Kapasitet8000 lbs.
Caster Dia.8"
HjullåsJa
Caster materialeFenol
Type hjulSvingbare (4) posisjonslåsehjul med rullelager
Hjulbredde3"
FARGEBlå
Flensbredde4"
Høyde129.69 "
I Strålelengde120 "
Lengde119.75 "
MaterialeStål
Maks. Klarering121 "
Maks. Total høyde129.688 "
MåleenheterHVER
Antall hjul4
StilSlå ned
Under I Beam to Ground Length121 7 / 16 "
Brukbar bjelkelengde89.75 "
Brukbar lengde89.75 "
Bredde64.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 420.3
Skipets høyde (cm)329.41
Skipets lengde (cm)304.17
Skipets bredde (cm)163.35
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KlareringKapasitetCaster materialeUnder I Beam to Ground LengthBrukbar bjelkelengdeBreddeHjulbreddeFlensbreddePris
VESTIL FHSN-10-10 Fast portalkran, 10000 Lb. Kapasitet, 10 fot | AG7TBL FHSN-10-10122.875 "10000 lbs.Duktilt stål122 1 / 8 "89.75 "64.5 "3"4"79 622 NOK
VESTIL FHSN-10-15 Fast portalkran, 10000 Lb. Kapasitet, 15 fot | AG7TBM FHSN-10-15122.875 "10000 lbs.Duktilt stål122 1 / 8 "149.75 "64.5 "3"4"102 130 NOK
VESTIL FHSN-2-10 fast portalkran, 2000 Lb. Kapasitet, 10 fot, knockdown | AG7TBN FHSN-2-10120.375 "2000 lbs.Glassfylt nylon120 3 / 8 "89.75 "64.5 "2"4"35 164 NOK
VESTIL FHSN-2-15 fast portalkran, 2000 Lb. Kapasitet, 15 fot, knockdown | AG7TBP FHSN-2-15120.375 "2000 lbs.Glassfylt nylon120 3 / 8 "149.75 "64.5 "2"4"38 299 NOK
VESTIL FHSN-2-20 fast portalkran, 2000 Lb. Kapasitet, 20 fot, knockdown | AG7TBQ FHSN-2-20120.375 "2000 lbs.Glassfylt nylon120 3 / 8 "209.75 "64.5 "2"4"46 390 NOK
VESTIL FHSN-4-10 fast portalkran, 4000 Lb. Kapasitet, 10 fot, knockdown | AG7TBR FHSN-4-10120.375 "4000 lbs.Glassfylt nylon120 3 / 8 "89.75 "64.5 "2"4"38 486 NOK
VESTIL FHSN-4-15 fast portalkran, 4000 Lb. Kapasitet, 15 fot, knockdown | AG7TBT FHSN-4-15120.375 "4000 lbs.Glassfylt nylon121 1 / 16 "149.75 "64.5 "2"4"43 855 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FHSN-8-10 fast portalkran, 8000 Lb. Kapasitet, 10 fot, knockdown
67 694 NOK / enhet